カテゴリ
- バイク部品(41)
- 物流用品(21)
- 制御機器(20)
- 事務用品(18)
- 機構部品(13)
- 切削工具(11)
- 作業服(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- トラック純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(28)
- LION (ライオン事務器)(15)
- 内村製作所(13)
- 東洋技研(13)
- Valumax International(11)
- RS PRO(10)
- U-KANAYA(7)
- 栃木屋(5)
- ギガ・セレクション(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三菱ふそう(4)
- インターナショナルダイヤ(4)
- 河村電器産業(3)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ホンダ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「o106」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ボードンパック 穴あり #20
HEIKO(73件のレビュー)¥799税込¥8791パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷先端形状プラス適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CNRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボール用箋挾
LION (ライオン事務器)¥399税込¥4391枚当日出荷から14日以内出荷色紺材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
デスクマット(グリーンマット付)
LION (ライオン事務器)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から12日以内出荷コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。色下敷:グリーン、上敷:透明
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ
セブンティエイト(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
マルチレコードプレーヤー交換針
とうしょう¥2,998税込¥3,2981セット(3個)当日出荷マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
剪定鋸ブランカ 替刃
岡恒(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。刃長(mm)175付属品ボルト、ワッシャー、ナット付全長(mm)200質量(g)35
デラックス砂壁
フジワラ化学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋翌々日出荷水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
硬質デスクマット
LION (ライオン事務器)¥7,898税込¥8,6881枚4日以内出荷から12日以内出荷なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。色下敷:グリーン、上敷:透明材質アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン厚さ(mm)3.8(マット:1.8、グリーンマット:2)タイプ硬質透明タイプ、下敷き(グリーンマット)付表面処理グレア(光沢)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デスクマット
LION (ライオン事務器)¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から12日以内出荷裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。色下敷:グリーン、上敷:透明グリーン購入法適合
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥989税込¥1,0881本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40![ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ
サンワ[テープ]¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
100X-N トラック型 超重量用キャスター
内村製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
養生用布粘着テープNo.106GR
ニチバン¥24,980税込¥27,4781ケース(30巻)当日出荷糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。伸度(%)9主な用途養生用引張強度(N/10mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥429税込¥4721パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に




































![ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)