三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)31.5
全長(mm)285
スリット幅(mm)8mm
可動範囲ヘッド部180°
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861
型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S
代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン
適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839
セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]
質量(g)220
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
トラスコ品番823-0840
幅(mm)32
厚さ(mm)12
全長(mm)58
質量(g)90
口径(Φmm)19
差込角(sq.)9.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん
測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
1個
¥98,000
税込¥107,800
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202
全長(mm)90
質量(g)200
口径(Φmm)22
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ