702件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷



ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス 寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
用途酸素量を測定するセンサー
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

JTC4723 O2センサー用タップ JTC 動画あり
ピッチ(mm)1.5 差込角(mm)9.5 ねじ径M18 二面幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839 セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A] 質量(g)220
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


NGK(日本特殊陶業)O2センサー
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202 全長(mm)90 質量(g)200 口径(Φmm)22 差込角(sq.)9.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40 ねじ径M18×P1.5 六角対辺(mm)19 差込角(sq.)9.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NTK(日本特殊陶業)O2センサー
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841 全長(mm)55 質量(g)210 口径(Φmm)22 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203 質量(g)350 寸法L(mm)91 寸法H(mm)75 寸法S(mm)22 寸法B(mm)31(ソケット部) 寸法T(mm)18 寸法h(mm)18 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
トラスコ品番823-0840 幅(mm)32 厚さ(mm)12 全長(mm)58 質量(g)90 口径(Φmm)19 差込角(sq.)9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L 質量(kg)0.797 ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ 動画あり
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に 材質CRV-6150 差込角(mm)9.5(3/8) ねじ径M18×P1.5 二面幅(mm)20.5
1個
799 税込879
当日出荷

O2センサーソケット9.5(3/8)セットです。専用ケース入り
セット内容OSV-30,OSV-50,OSV-80 質量(g)700 差込角(sq.)9.5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカーホンダ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケット
質量(g)279 寸法L(mm)110 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)8 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)30 寸法l(mm)29 二面幅(mm)22
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B5012
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番F82M-18-861A、F82M-18-861B、F82M-18-861C、F82M-18-861D、F82M-18-861E、F82M-18-861F 型式SK82L、SK82M、SK82T、SK82V、SYE4T、SYE6T、SKE6V 代表車種ボンゴ・タイタン・ボンゴブローニィ 適合メーカーホンダ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカー三菱
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
型式RJ1、RJ2、RC1、RC2、RN1、RN2 適合メーカースバル
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番89465-B5010、89465-B5010-000 型式S320G、S321G、S330G、S331G、S320V、S320W、S321V、S321W、S330V、S330W、S331V、S331W、S321N、S331N 適合メーカーダイハツ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷