O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
バキュームスイッチ ソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに
寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)
全長(mm)90
スリット寸法(mm)18.5×72
開口部(mm)22(7/8in)
二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)
差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203
質量(g)350
寸法L(mm)91
寸法H(mm)75
寸法S(mm)22
寸法B(mm)31(ソケット部)
寸法T(mm)18
寸法h(mm)18
差込角(sq.)9.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202
全長(mm)90
質量(g)200
口径(Φmm)22
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に
セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)
材質クロムバナジウム
スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64
二面幅(inch)1(25.4mm)
差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
センサーソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
厚さ(mm)31.5
全長(mm)285
スリット幅(mm)8mm
可動範囲ヘッド部180°
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839
セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]
質量(g)220
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
こんなお得な商品も!
O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。
差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841
全長(mm)55
質量(g)210
口径(Φmm)22
差込角(sq.)9.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途O2センサーの取り外しに使用します。
サイズ(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
センサーソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
O2センサーの取り外しに使用します。
24mmショートアングルタイプ。
全長(mm)55
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm
差込角(mm)9.5、12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。
形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L
質量(kg)0.797
ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に
材質CRV-6150
差込角(mm)9.5(3/8)
ねじ径M18×P1.5
二面幅(mm)20.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用
寸法(mm)【差込】12.7
サイズ(mm)1417192224
関連資料(0.16MB)
角数6ポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード