20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷


側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5 寸法A(mm)35 寸法L(mm)60
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途O2センサーの取り外しに使用します。 サイズ(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)67、72 サイズ12ポイント 差込角(mm)9.5×14、12.7×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷

O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202 全長(mm)90 質量(g)200 口径(Φmm)22 差込角(sq.)9.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq) 材質クロムバナジウム スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64 二面幅(inch)1(25.4mm) 差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
5,998 税込6,598
欠品中

O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839 セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A] 質量(g)220
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. O2センサーソケット
質量(g)279 寸法L(mm)110 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)8 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)30 寸法l(mm)29 二面幅(mm)22
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に 材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR 表面処理クロムメッキ 先端形状ボールポイント
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm)9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L 質量(kg)0.797 ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷