15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(シール)ポリプロピレン 適合板厚(mm)8以下 材質(キャップ)ナイロン66 使用周囲温度(℃)-25~+80 材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ) ニップルナイロン66
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐侯性ロング
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25~80
1箱(20個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)