8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー 特性耐候性 IP等級IP67
1箱(20個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)