25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。
寸法(mm)合板5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
269 税込296
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。
寸法(mm)0.5×10×15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ 寸法(Φmm)68 関連資料(0.75MB)
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグキャップ
モジュラープラグをホコリやキズから守る 圧着後のプラグの保護 プラグを付けた状態での入線作業時に OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
1パック(40個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,698 税込5,168
欠品中

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷