23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール 質量(kg)0.14 高さ(mm)2.3 縦(mm)90 横(mm)90
1個
289 税込318
3日以内出荷


フロアーパネルのブロックを切り取り配線を取り出す場合に使用します。
材質スチール製
1個
389 税込428
翌々日出荷



1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ 仕様はさみ込み固定仕様 セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス 取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む) プレート寸法(mm)135×246 口数4口 開口寸法(mm)[108~112]×[232×236] 材質(ボックス)鋼板 パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付) 材質ABS製 ミルキーホワイト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製 適合種別XS50P
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品 材質樹脂台座 + 鋼板パネル 耐荷重(N)3000
1ケース(16枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調整リング
種別フロアプレート用 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(g)110 呼びC75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません) 対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951 ダークグレー 取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプ置敷タイプ・一般配線用 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)