「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%
登録保証生第9846号
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、りん酸61.0%
登録保証生第9845号
1袋(10kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%
形状粉体
登録保証生第93006号
1袋(11kg)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】加里53.0%
登録保証-
1袋(10kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素10.0%、りん酸9.0%、加里40.0%
登録保証生第69603号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%
登録保証生第68572号
1袋(1kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】苦土16.0%
登録保証-
1袋(10kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
品質が保証された安心な原料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称りん酸加里化成090号
肥料の種類化成肥料
登録保証生第102625号
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証生第73280号
1袋(10L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性あり
成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%
pH5.0(20%液)
外観類白色細粒
粒径(mm)0.8
登録保証生第89343号
名称リン酸二水素カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KH2PO4
濃度(%)≧99.5
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-3647-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%
形状液体
登録保証生第84973号
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.0/8.0)%、りん酸13.0%、加里33.0%、マンガン0.18%、ほう素0.18%、【配合】鉄0.20%、銅0.003%、亜鉛0.009%、モリブデン0.003%
形状粉体
登録保証生第93005号
1袋(10kg)
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料。菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! 。におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です。さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.1
名称おまかせ
登録保証指定配合肥料
関連キーワード