カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「obd2 usb」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス材質PA66赤茶寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリーダー モノタロウ

    コードリーダー

    モノタロウ(117件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
    用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
  • OBDⅡ専用アダプター セルスター

    OBDⅡ専用アダプター

    セルスター(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
    用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。質量(g)99コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)内蔵ヒューズ低背ヒューズヒューズ容量(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ

    メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
    用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
  • OBDアダブター ユピテル

    OBDアダブター

    ユピテル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
    適合機種YPF7520ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーダー探知機オプション付属品 ユピテル

    レーダー探知機オプション付属品

    ユピテル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
    種別OBDⅡアダプターケーブル長(m)3
  • メモリーキーパー カーメイト

    メモリーキーパー

    カーメイト(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
    ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • OBDⅡカプラー・コネクターカバー 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクターカバー

    住友電装(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子オス 住友電装

    コネクター端子オス

    住友電装(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(16個)
    当日出荷
    OBDⅡオスコネクター専用端子
    用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリーキーパー USB カーメイト

    メモリーキーパー USB

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
  • OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイ

    OBD2-DSUB9ケーブル

    ラインアイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
    ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
  • OBDアダプター KITACO

    OBDアダプター

    KITACO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッテリーバックアップ JTC

    バッテリーバックアップ

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
    セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • (81041)コネクタ ブラケット,OBD2 スバル

    (81041)コネクタ ブラケット,OBD2

    スバル
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト メス OBD-IIシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス OBD-IIシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = OBD-IIコネクタハウジングシリーズ = OBD-II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 50420Molex OBD-II端子、50420及び50695シリーズ. OBD-IIコネクタハウジング用の、スズめっき圧着レセプタクル端子製品です。 このOBD-II圧着端子は、様々なワイヤサイズに対応します。詳細については、個々のデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (32152)ブラケット,OBD-2 ホンダ

    (32152)ブラケット,OBD-2

    ホンダ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • メモリーバックアップ SIGNET(シグネット)

    メモリーバックアップ

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
    全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)
  • OBD2ハーネス 3ブンキ ロックツキ キラメック

    OBD2ハーネス 3ブンキ ロックツキ

    キラメック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定 Schutzinger

    Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定

    Schutzinger
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUG TV+ for Volkswagen CodeTechCAM

    PLUG TV+ for Volkswagen

    CodeTechCAM
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TVやDVD、USB等の動画鑑賞とMirrorLink(TM)を楽しむことが出来ます。※1。以下2項目を同時インストールとなります。1走行中ナビ操作、TV、DVD、USB 等動画鑑賞が可能 (Discover Pro/Discover Media※2 ナビゲーションシステム搭載車のみ )。2走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能。※Android搭載スマートフォンの YouTube や SNS 画面をそのまま Discover Pro/Discover Media ナビゲーションシステムや Ready 2 Discover/Composition Media に表示出来ます。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV+ を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
    用途(適合)。□Discover Pro 10nch (MIB3) ナビゲーションシステム。□Discover Pro 9.2inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB2) ナビゲーションシステム。□Discover Media 8inch (MIB3) ナビゲーションシステム ※2。□Ready 2 Discover (MIB3) ※4。□Composition Media ※5。※一部のMirrorLink(TM)対応 Androidのみが対象となります。iPhoneでのはMirrorLink(TM)機能は使用できません。・Golf8 HB (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Variant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model※2 ※7。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※7。・Polo(6C)※Composition Media(MirrorLink) 搭載車のみ。・T-Cross (C11) 前期 All Model ※2 ※7 ※8。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※7。・Tiguan (AD1) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7。・Passat (B8) 前期 / 後期 All Model ※2 ※7。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期 / 後期 ※2 ※7。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。リカバリーモードについて: 本製品をインストールする前の車両状態に戻す事が出来る機能です。※MirrorLink(TM)はCar Connectivity Consortiumの商標または登録商標です。スマートフォンの機種によって対応していない場合があります。ご購入前に停車中にMirrorLink(TM)機能が作動するか事前にご確認ください。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中に TV や DVD、USB 等の動画鑑賞を楽しむための物です。運転者が走行中に AV 機器に表示された画像を注視する。ことは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro 搭載車両で純正 TV チューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。( 純正 TV チューナー非搭載につき、TV 視聴はできません )。※5 MirrorLinkが搭載がされている Ready 2 Discoverと Composition Media は、走行中全ての MirrorLinkの操作や画像などを映し出すことが可能です。(※純正 TV チューナー非搭載車 )。※7 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※8 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
  • リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワン

    リアルタイムCANモニター

    ビット・トレード・ワン
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
    セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
  • HEX GS-911 HEX Innovate

    HEX GS-911

    HEX Innovate
    64,980税込71,478
    1セット
    62日以内出荷
    HEX GS-911はあらゆるBMWのバイクに適合し、スマートフォンやノートパソコンから愛車の内部状態を詳細に把握できます。故障コードの読み取りと消去、サービスリマインダーのリセット、ライブデータの表示、出力の有効化など、様々な機能をご利用いただけます。