用途R22、R12用
接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別R22・R12
仕様シールキャップ付
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途R23ボンベ用
対応冷媒種別R23
接続径1/4フレアオス
付属品パッキン、シールキャップ
取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類LPG(液化ブタン)
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式
エスコ品番EA913BF-10
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。ビジネスにも対応するVネック仕様です。
混率(%)ポリエステル79、ポリウレタン21
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
火力の低下が少なく、持続するイソブタンガス使用。
ガスの種類LPG(液化イソブタン)
充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。
用途さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶。からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)。点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。
付属品収納ケース
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂
寸法(mm)156×38×38
質量(g)232
容器SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ)
燃焼時間(時間)充てん式専用タンクで1~2(タンク充てん状況や火力により変動します)
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53
質量(g)152
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード