5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル出力モジュール。PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Transistor●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:500 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1495 アズワン品番65-7287-32
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷


関連キーワード