カテゴリ
- 整備工具・収納(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ofw-4138c」の検索結果

オイルフィルターレンチ カップ型
(733件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ
Pro-Auto(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
(201件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
オイルフィルターレンチ
DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
(59件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
(51件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応
(153件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。用途オイルフィルターの脱着形状14P外径(Φmm)79差込角(mm)9.5(3/8)高さ(mm)45二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用