カテゴリ
- 自転車部品(15)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- PALMY(3)
- OGK技研(3)
- イマオコーポレーション(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 浅香工業(1)
- NTB(1)
- V-GRIP(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- FF-R(エフエフアール)(1)
- Palmy Sports(1)
- SLIK(スリック)(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- LIZARD SKINS(1)
エコロジープロダクト
「ogk c57」の検索結果

グリップ 自転車用
(274件のレビュー)¥199~税込¥219~1ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ
PALMY(56件のレビュー)¥359税込¥3951ペア当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100ハンドル径(Φmm)22.2
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(324件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)約125グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
クルールグリップ
FF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)¥559税込¥6151ペア当日出荷から4日以内出荷12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
CTB用グリップ
PALMY(57件のレビュー)¥479税込¥5271ペア当日出荷シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組全長(mm)120/70(ハーフ側)色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
イージーグリップ
V-GRIP(14件のレビュー)¥789税込¥8681ペア当日出荷コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。寸法(mm)120色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から10日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定寸法(mm)22.2×95
No.310グリップ(ソフトタイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)¥319~税込¥351~1双ほか当日出荷特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)
SLIK(スリック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
(175件のレビュー)¥469税込¥5161ペア当日出荷グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。用途一般自転車用(シティ・トレッキング)材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59全長(mm)130/90ハンドル径(Φmm)22.2
ATBワイドワイヤーバスケット
PALMY(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。) コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様付属品取付金具材質スチール寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)質量(g)865表面処理PEコーティング(バスケット)
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)