カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • メカニカル部品(16)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh-13」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • オーニング用ウオーターウエイト ワタナベ工業

    オーニング用ウオーターウエイト

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
    仕様ワタナベ オーニング用ウオーターウエイトトラスコ品番834-5594材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート質量(g)150品名ウォーターウエイト2018年トラスコ掲載ページ9 0810
  • ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ

    ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

    ハセガワ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
    材質ポリエステル/ポリエチレン
  • 楕円取手 TRUSCO

    楕円取手

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
  • 精密ミニヤスリ サンフレックス

    精密ミニヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
  • 温度過昇防止装置 増田理化工業

    温度過昇防止装置

    増田理化工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
    寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
  • SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)

    SG-FAXオイルホールドリル

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
  • キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク

    FKD(フクダ精工)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数2
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約43出力Bluetooth power class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約21指向性【マイク】無指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式ハンズフリー通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッドタイプ再生時間(時間)【連続最大】約21通話時間(時間)最大約18連続待受時間約165時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュートありマルチペアリング対応(2台同時)連続通話時間(時間)最大約18対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    95,980税込105,578
    1本
    翌々日出荷
    仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。
    用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。
  • Gオイルホールドリル NACHI(不二越)

    Gオイルホールドリル

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
  • ワンハンドスカル アルミ製レバー駆動型 OH-1シリーズ 松永製作所 (車椅子)

    ワンハンドスカル アルミ製レバー駆動型 OH-1シリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    229,800税込229,800非課税商品
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    レバーを進みたい方向へこぐように動かせば前後左右に走行可能です。レバーを進行方向の反対側へ操作すれば止まることができます。
    材質本体/アルミニウム、シート/メッシュ、主輪/エアータイヤ質量(kg)16.3径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600・620・640×1030×965フレーム色パステルオレンジ座面高さ(mm)前/470、後/450色(シート)ベージュ座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×400折りたたみ時幅(mm)325
  • 回転ヤスリ サンフレックス

    回転ヤスリ

    サンフレックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
    種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • マイクロコネクター ハウジング MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター ハウジング

    MAC8(マックエイト)
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
    仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0 サンフレックス

    精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0

    サンフレックス
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
    用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
  • シャトリン 真鍮 扇工業

    シャトリン 真鍮

    扇工業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    シャトル型フリーバンドタイプベル。結束バンド(付属)で工具不要、簡単取付
    材質ワン:真鍮質量(g)31取付径(Φmm)19.1~31.8
  • ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40オイルホールドリル

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • ストリッパガイドピン パンチ工業

    ストリッパガイドピン

    パンチ工業
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
    用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

    ギケン
    86,980税込95,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

    ギケン
    87,980税込96,778
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GLTDOH

    NACHI(不二越)
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTDOH

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    キー溝用のエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/OHクーラントコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • NCスリーブ 曽根田工業

    NCスリーブ

    曽根田工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タップコレット NTツール

    タップコレット

    NTツール
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。
    用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
  • <L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工

    <L-OH> 油穴付 リニアベアリング

    オザック精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OH用コレットホルダー(スリーブ) ALPS TOOL(アルプスツール)

    OH用コレットホルダー(スリーブ)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • <LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング オザック精工

    <LFK-OH> 油穴付 角フランジ付 リニアベアリング

    オザック精工
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応