52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸
ホールソー外径(mm)104 刃厚(mm)1 六角軸シャンク径6.35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OHキット 35F-1
仕様26,31~34,37,39,44,46,65,76~78フクム 規格MW35F 図解NoMW3501K 部品 OHキツト 35F-1_No.117、MW3501B 工業用ポンプ部品 OHキツト 35F-1_No.119
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージ手提袋茶無地
素朴なクラフト素材でコストパフォーマンス十分な手提げ袋。
材質未晒 クラフト 構成部品1
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
329,800 税込362,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に 仕様オイルホール 材質超硬
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に 仕様オイルホール 材質超硬 コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCNコーティング
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)