78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm 材質ケ-ス:プラケ-ス 寸法(mm)76×26、厚み約1 最小目盛(mm)0.01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

PRUMAN(プルーマン)刈込鋏150mm
直径12mmまでの枝用。
用途庭木、生垣のお手入れに。 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和化学工業所前面ガード
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットゴムソケット用
1箱(20個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世の中に5種類しかない正多面体。 ゾムツールで作ることで、形の面白さを感じられるキットになっています。 図形の面白さのはじめの一歩になるキットです。 監修:宮崎興二(京都大学名誉教授)
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/50個、ストラット/90本、説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)14×21×4 アズワン品番62-6163-60
1式(3セット)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

Zometool(ゾムツール)ベーシックキット 3セット
ベーシックキットは、キット1の半分の内容量で、入門に最適なキットです。 英語版「Manual2.3」も付属していて、図を見ながらゾムツールを楽しむことができます。
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/30個、ストラット/93本、『Manual2.0』(英語)、取扱説明書(日本語) 材質ABS樹脂 寸法(cm)17×8.5×8.5 アズワン品番62-6163-58
1式(3セット)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

クリス・パルマー考案の「レインボーロゼッタ」が作成できるキットです。直径約52cm×4.5cm。 バラの花の形をした飾りを一般的には「ロゼッタ」と呼びます。 ゾムツールをつかったこのロゼッタは、折り紙作家として有名なクリス・パルマーの考案したデザインによるものです。 ロゼッタ内の菱形は、全て同じ辺の長さ(B1ストラット)で構成されています。
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/73個、ストラット/132本、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)15×22×4.5 アズワン品番62-6163-70
1式(3セット)
41,980 税込46,178
8日以内出荷

新しいゾムのストラットは耐久性も良くなり、操作性も滑らかになりました。 キット1の3倍の分量のセットです。
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/180個、ストラット/558本、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)23×35.5×4.5 アズワン品番62-6163-62
1式(3セット)
94,980 税込104,478
8日以内出荷

ゾムツールを初めて組み立てるお子さまに最適なキット。 組み立て方から、簡単な図形の作り方、遊び方のガイドとなるレッスンシートを使って、基本的な図形を段階を踏んで学ぶことができます。 また、コマ作りにも挑戦できるキットです。
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/16個、ストラット/38本、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)14×21×4 アズワン品番62-6163-57
1式(3セット)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

スタンダードなオフィスチェア!座面が紐で縛ってあるだけのため、交換が容易に行えます。四角いフォルムがアクセントになる安価なOAチェアです。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして 材質背フレーム:樹脂 幅(mm)背幅385、座幅410、脚520(中心:270) 質量(kg)5.8 高さ(mm)背高745-840(※S95)、、座高:370-465 タイプキャスター5本脚(Φ50) 奥行(mm)奥行:445、座奥行395、背当奥行:385 角度(°)(座)3、(背)18 張地(座)布地、(背)メッシュ 機能回転、上下昇降 芯材樹脂 グリーン購入法適合 材質(クッション)スラブウレタン
1脚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゾム・ツールキット1,3は62面体の球状パーツ(ノード)に長方形・正三角形・正五角形の3種類のスティック(ストラット)を差し込んで形を作ります。 幾何学的に計算された長さのスティックは、適当に組んでいっても角度と長さがぴったり合います。 単純なものから複雑な形まで、創造力の発達に応じて発展的に学べ、立体に親しむことで三次元の感覚や幾何学的センスを自然に育みます。
適合年齢(歳)6以上 セット内容【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/186本、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(cm)18.5×27.5×4 アズワン品番62-6163-61
1式(3セット)
41,980 税込46,178
8日以内出荷


EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器
エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150 使用温度範囲(℃)室温+10 ~200 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸幅(mm)150 安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他 温度制御PID制御 SSR出力 到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時) 温度調節精度(℃)±1以下
1個(1個)
239,800 税込263,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100 消費電力(W)300 方式ホットプレート 安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ 温度制御PID 本体寸法(mm)奥行245 本体寸法(mm)幅200 ヒーター容量(W)250
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質POM樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 ダークブルー
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOM
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手Ap1 max3.5 ランピング角(°)3.5
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート
最大切込深さ(mm)5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として 付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み) 材質アルミニウム 質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず) 寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず) 保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。 0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm 材質ケ-ス:木箱 寸法(mm)76×26、厚み約1 最小目盛(mm)0.01
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

おむつ交換・介護・掃除などさまざまな用途に使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)指先/0.10、掌/0.08 全長(mm)240 箱寸法(mm)240×123×58
1箱(100枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続 アクア(水色) 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 ケーブル外径(Φmm)3 動作温度(℃)-20~60 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大100 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm 幅(mm)25 アクア 高さ(mm)10 質量(g)26 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバ (L、2芯) コネクタB光ファイバ (S、2芯) 動作温度範囲(℃)-20~60 使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア 質量(g)29 規格OM4 ケーブル長(m)4 コネクタ形状LC その他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能 芯数2 保証期間ライフタイム モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

極性変換機能搭載OM4ケーブル:EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能。色分けされたLC2芯コネクターで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能 アクア 質量(g)41 規格OM4 ケーブル長(m)5 コネクタ形状LC 芯数2 保証期間ライフタイム モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

関連キーワード