48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)100~120 AC
表示桁数4
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。
高輝度大型LEDによる鮮明表示。
端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)
消費電力約2VA(AC電源)
A/D変換器DualSlope積分方式
保存温度(℃)-20~70
応答時間(秒)約1.5
温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)
サンプリング周期2.5回/秒
絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)
耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(電源)AC90~132V
装着方法専用取付金具でパネル面より締付
入力形式シングルエンデッド、フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100V
基準接点補償確度±2℃
リニアライザアナログ折線近似
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
取付方式盤面取付
電源電圧(V)DC12-24
表示桁数4桁
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766
アズワン品番65-7327-27
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7336-98
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7272-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
UL、CSA。プロセスパネルメータ。バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c。センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721
アズワン品番65-7348-35
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7268-17
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7316-81
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194
アズワン品番65-7329-58
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ。色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
仕様●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7317-48
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対
制御出力リレー接点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期0.5秒
外形寸法(mm)48×24×103
入力熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)
仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1
アズワン品番65-7275-32
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用
測定範囲(℃)K:-150~+1370、J:-180~+1000、T:-170~+400、R:200~1760
電源電圧(V)100~120 AC
入力信号熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R
表示桁数4
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734
アズワン品番65-7336-31
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
赤・緑の2色の表示
強制ゼロ操作
入力はマルチレンジ
実入力で設定可能
出力種別を任意に選択
電源(V)DC24 AC24 50/60Hz
桁数5桁 (-19999~99999)
入力直流電圧/直流電流入力
入力方式直流電圧/直流電流
電源電圧(V)AC24(50/60Hz)、DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×80
比較出力リレー接点出力(2出力、 各1a)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します
仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123
アズワン品番65-7275-60
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●併用可能製品:Food Processing Machine●コード番号:188-4663
アズワン品番65-7317-46
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Omron E53-QN は、短絡保護機能を備えた e5a/EN-H 電圧出力( SSR 駆動用)の出力ユニットです。E5AN-H / E5EN-H 用を用意
仕様●シリーズ:E53-QN●コード番号:215-8848
電源電圧(V)12
アズワン品番65-7276-68
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45
電源DC3V
表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)80×53
関連キーワード
1
2
次へ