20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ 仕様1系統 タイプON-OFF自動戻り 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows
エコ商品
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 シリーズPRAS 定格電圧(V)250ac 接点構成SPDT 定格電流(A)(端子)16 動作特性On-Off-On 構成単極-双投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)125AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)13 タブ幅(mm)(端子)4.75 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)19.2
1個
319 税込351
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類ステルススイッチ スイッチON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 使用温度範囲(℃)-25~+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量6A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ 使用温度範囲(℃)-10~70 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチOFF-ON(自動戻り) タイプビス式 2P 定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法ネジ止め(Φ15)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 適合板厚(mm)0.5~2.0 コード1.25sq相当-約180mm 使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下 取付穴径(Φmm)12 防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@125Vac カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
1パック
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り) 取付バンド取付(パイプ径Φ29) 質量(g)25 タイプ2端子 電流容量DC12V 5ADC24V 3A
1個
679 税込747
当日出荷