カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-8」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUB HARNESS OP 08B00K35J00 ホンダ

    SUB HARNESS OP 08B00K35J00

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
    付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)455倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)7.5
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • タックシール A4 ヒサゴ

    タックシール A4

    ヒサゴ(18件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(20シート)
    当日出荷から5日以内出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。
    用途連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。紙質上質紙坪量(g/m2)141ラベル厚(mm)0.14余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
  • OPP完封植林元禄箸 100膳入り 九州紙工

    OPP完封植林元禄箸 100膳入り

    九州紙工
    349税込384
    1袋(100膳)
    当日出荷
    一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。植林を利用しているので環境にやさしく、エコ。
    材質植林材、OPP長さ(mm)203タイプ元禄箸
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVCシルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • ACアダプタ クボタ計装

    ACアダプタ

    クボタ計装
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ

    タックシール FSC(R)認証 A4

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。
    用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    Oリングとピンのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンリング 水本機械製作所

    オープンリング

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
    材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO

    ステンレス オープンパッドアイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • タックシール 再剥離タイプ A4全面ノーカット ヒサゴ

    タックシール 再剥離タイプ A4全面ノーカット

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼ったあと、きれいにはがせる再剥離タイプのラベルシールです。各種プリンタで印刷できます。ラベルをはがしやすくするため台紙(剥離紙)にスリットが2本入っています。
    用途使用量に合わせて少量パック・お得な大入りパックがございます。紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)122面付ノーカットラベル厚(mm)0.13余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • 特上 油性トタン・瓦用ハケ アサヒペン

    特上 油性トタン・瓦用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクター ユピテル

    DCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクター

    ユピテル(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCO

    ウレタンブレードチューブ 100m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • USB変換アダプタ 変換名人

    USB変換アダプタ

    変換名人
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。 LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。
    ホワイト質量(g)18規格USB 2.0コネクタ形状USB A(オス) - RJ45(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×16×59オス形状USB Aメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタ2RJ45
  • ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( ワイドタイプ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ワゴンモール(木目調) 未来工業

    ワゴンモール(木目調)

    未来工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
    材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
  • タックシール ヒサゴ

    タックシール

    ヒサゴ
    1,098税込1,208
    1袋(20シート)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP869の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)127程度面付12(2×6)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • Oリングピンセット トップ工業

    Oリングピンセット

    トップ工業
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    Oリングピンセット
    セット内容Oリング(1ケ)・ピン(1本)
  • タックシール ヒサゴ

    タックシール

    ヒサゴ
    1,098税込1,208
    1袋(20シート)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP866の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)90.2×42.3坪量(g/m2)127程度面付12(2×6)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • DVI変換アダプタ 変換名人

    DVI変換アダプタ

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DVI-I(29ピン)をDVI-D(25ピン)に変換するアダプタです。 DVI-IモニターをPCのDVI-D端子に接続する時に使用します。
    アイボリーコネクタ形状DVI-I(24+5ピン メス) - DVI-D(24+1ピン オス)オス形状DVI-D(24+1ピン)メス形状DVI-I(24+5ピン)変換タイプオス - メス
  • タックシール ヒサゴ

    タックシール

    ヒサゴ
    1,298税込1,428
    1袋(20シート)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP871の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)45.7×25.4坪量(g/m2)127程度面付36(4×9)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • タックシール ヒサゴ

    タックシール

    ヒサゴ
    999税込1,099
    1袋(20シート)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP862の後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)127程度面付1シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
  • 隅角ワゴンモール 未来工業

    隅角ワゴンモール

    未来工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
  • VGA中継コネクタ 変換名人

    VGA中継コネクタ

    変換名人
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    VGAを中継するコネクタです。 VGAケーブルを延長する時に使用します。
    シルバーオス形状VGA
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS-CDシリーズ用バッテリーユニット(BT-CD クボタ計装

    HS-CDシリーズ用バッテリーユニット(BT-CD

    クボタ計装
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    用途HS-CDシリーズのバッテリー
  • \土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOP メイワパーツ

    \土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOP

    メイワパーツ
    1,198税込1,318
    1袋(8枚)
    4日以内出荷
    4か国語表記のPOP。土産店、飲食店で使用される言葉を厳選しました。
    幅(mm)80高さ(mm)80
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ

    活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付

    アイリスオーヤマ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
    セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130