カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op16」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミグリップ スタンドパック OPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ スタンドパック OPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(50枚)
    当日出荷
    OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
  • ラミグリップ(スタンドタイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(スタンドタイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    52,980税込58,278
    1ケース(1200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
    用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
  • OPMMリング 水本機械製作所

    OPMMリング

    水本機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワン

    ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

    アズワン
    93税込102
    1枚
    当日出荷
    仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • AVケーブル SEIWA(セイワ)

    AVケーブル

    SEIWA(セイワ)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    AV入力・カメラ入力に接続するAVケーブルです。
    適合品番PXN2000F、PXN3000F、PXN1000F、PXV1000F、KTN1000F、KTV1000F
  • 拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具 TRUSCO

    拡張できるセル作業台用オプション ダクトレール金具

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
    用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0668幅(mm)855.5高さ(mm)200奥行(mm)40最大積載量(kg/個)5
  • SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    当日出荷
    SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル

    カリテス
    39,980税込43,978
    1組
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/下レール 1本/パネル 6枚/ハーフパネル 1個/ユーチャンネル(ロング) 2本材質PVC(強化樹脂)ホワイト
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • SG ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷から24日以内出荷
    難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
    外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • cotta 菓子パン用OP袋 ベロ付16×15(1000枚入) cotta

    cotta 菓子パン用OP袋 ベロ付16×15(1000枚入)

    cotta
    6,998税込7,698
    1枚(1000枚)
    3日以内出荷
    材質OP寸法(mm)160×150+40
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードパック OP デンカポリマー

    フードパック OP

    デンカポリマー(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お店やイベントで便利な透明容器。
    材質OPS
  • 1U G3 x16/x16 PCIe LP+LP ライザー1 OPキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    1U G3 x16/x16 PCIe LP+LP ライザー1 OPキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PCワゴンオプション TRUSCO

    PCワゴンオプション

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
  • PCワゴンプション TRUSCO

    PCワゴンプション

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
    トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    29,413税込32,354
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • エステルシール ケイケイ

    エステルシール

    ケイケイ
    5,298税込5,828
    1箱(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.5全長(mm)32適合バンドエステルバンド
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • 溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット 小池酸素工業

    溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット

    小池酸素工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7591材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズM16×1.5右袋ナット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体酸素
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B

    3M
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所

    AMEX-D01専用MicroSDカード

    青木製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
    仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B

    3M
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応