カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 制御機器(8)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- TRUSCO(5)
- ULVAC(アルバック)(3)
- Vance&Hines(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- クボタ計装(2)
- コクヨ(2)
- サンワサプライ(1)
- スターエム(9)
- トップ工業(3)
- ヒサゴ(8)
- リンナイ(4)
- 変換名人(4)
- 浦谷商事(2)
- ブランドをもっと見る
「op8」の検索結果

タックシール A4
ヒサゴ(18件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(20シート)当日出荷から5日以内出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルシールです。用途連続給紙が可能。美しく鮮明にカラーを再現します。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。紙質上質紙坪量(g/m2)141ラベル厚(mm)0.14余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
レーザープリンタ用 紙ラベル
コクヨ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
OPP完封植林元禄箸 100膳入り
九州紙工¥389税込¥4281袋(100膳)当日出荷一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。植林を利用しているので環境にやさしく、エコ。材質植林材、OPP長さ(mm)203タイプ元禄箸


ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
インパクトソケット用ピン
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
タックシール FSC(R)認証 A4
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
タックシール 再剥離タイプ A4全面ノーカット
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(20シート)当日出荷から4日以内出荷貼ったあと、きれいにはがせる再剥離タイプのラベルシールです。各種プリンタで印刷できます。ラベルをはがしやすくするため台紙(剥離紙)にスリットが2本入っています。用途使用量に合わせて少量パック・お得な大入りパックがございます。紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)122面付ノーカットラベル厚(mm)0.13余白なしシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
特上 油性トタン・瓦用ハケ
アサヒペン(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から3日以内出荷形状平種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、トタン・瓦用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応


ウレタンブレードチューブ 100m
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
USB変換アダプタ
変換名人¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USBA端子をRJ45に変換するアダプタです。 LANの接続端子のない端末をLAN接続した時に便利です。色ホワイト質量(g)18規格USB 2.0コネクタ形状USB A(オス) - RJ45(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×16×59オス形状USB Aメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタ2RJ45
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
タックシール
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081袋(20シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP869の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)127程度面付12(2×6)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
タックシール
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081袋(20シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP866の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)90.2×42.3坪量(g/m2)127程度面付12(2×6)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
タックシール
ヒサゴ¥1,298税込¥1,4281袋(20シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP871の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)45.7×25.4坪量(g/m2)127程度面付36(4×9)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
DVI変換アダプタ
変換名人¥1,198税込¥1,3181個当日出荷DVI-I(29ピン)をDVI-D(25ピン)に変換するアダプタです。 DVI-IモニターをPCのDVI-D端子に接続する時に使用します。色アイボリーコネクタ形状DVI-I(24+5ピン メス) - DVI-D(24+1ピン オス)オス形状DVI-D(24+1ピン)メス形状DVI-I(24+5ピン)変換タイプオス - メス
タックシール
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(20シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP862の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)127程度面付1シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
コクヨ¥1,798税込¥1,9781袋(20枚)当日出荷カラーレーザー・モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー・インクジェットなどのプリンタに対応。紙厚(g/m2)116白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベルサイズ(mm)42.3×83.8面付12面ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合ラベル形状角丸
活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
PCワゴンプション
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。トラスコ品番207-4380長さ(mm)104高さ(mm)185質量(g)270品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)間口(mm)100荷台寸法(幅)(mm)100アズワン品番64-8635-91最大積載量(kg/台)1荷台寸法(奥行)(mm)104
シュレッダーラベル 12面
ヒサゴ¥1,398税込¥1,5381冊(20シート)4日以内出荷個人情報の漏洩を防ぐ!差出人様のイメージUPに!受取人様が簡単にラベルを分断して捨てることができ、破棄後に個人情報を読み取られることを防止できます。(特許取得済特許第3536250号)用途受取人が安心して捨てられる宛名ラベルです。厚さ(mm)0.15(ラベルのみ0.09)紙質上質紙ラベルサイズ(mm)83.8×42.3坪量(g/m2)140面付12素材上質紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)A4(210×297)
変換アダプタ
変換名人¥829税込¥9121個6日以内出荷VGAをDVI変換するアダプタです。 空いているDVI端子にVGAモニターを接続したい時に便利です。色アイボリー端子VGA(D-sub15ピン オス) - DVI(24+1ピン メス)