20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。) 適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800 タイプ別置形
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

日立産機システムWJ-C1シリーズ
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE
エコ商品
材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン ホワイト 長さ(m)30 使用温度(℃)適用:-15~260 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30m)
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100 キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730 キャスター径(Φmm)127 収納量氷46kg
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示 仕様コピー機能付き 適合機種インバータ:Mini(C2)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ 1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能 仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定) 質量(kg)3 測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h 電源単3形アルカリ乾電池×4本 分解能1μSv 電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて) 外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



日立産機システムインバータ WJ200シリーズ
寸法(mm)128H×68W×122.5L 質量(kg)1.1 保護構造IP20 冷却方式自冷 定格出力電圧(V)3相200~240
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オペル取手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法L(mm)110 寸法P(mm)103 付属品ナット 材質黄銅 高さ(mm)25 質量(g)80 グリップ径(Φmm)16 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様液晶操作パネル 種類別置形 主な用途液晶表示によるグラフィカル操作パネル 適合インバーター全機種共用
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動+5~-5% 電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)