50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 OPP
中身がクリアに見えるOPPを使用。CDケース・DVDケース用透明封筒です。テープ部分静電気防止。
材質OPP 厚さ(μm)40
1箱(500枚)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(1000枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
透明 入数(枚)100
1枚(100枚)
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP 寸法(mm)0.03×155×130+40
1枚(100枚)
789 税込868
4日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
1パック(100枚)ほか
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

OPP袋 テープ無し モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。 表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。 メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。 省スペースに大量収納が出来ます。
収納数DVD・CD1枚 材質紙、OPPフィルム 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
1セット(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(100枚)
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モリヤマ化成テープ付きOPP袋
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋(テープ付) テープあり
1パック
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP 寸法(mm)0.03×140×155+40
1枚(100枚)
789 税込868
4日以内出荷

CD、DVDなどのディスク1枚がピッタリ収納出来るOP袋です。
寸法(幅W×高さH)(mm)124×124+57
1セット(1000枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジャストコーポレーションヘッダー付両面透明封筒 OPP
店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。
材質OPP 寸法(mm)ヘッダー部分:30
1箱(100枚)
459 税込505
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100枚)
899 税込989
当日出荷

1セット(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
1冊(100枚)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。 焼却時有毒ガスは発生しません。 ヘッダー付き。
テープ部分(mm)40
1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(100枚×10セット)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類手抜き袋 入数(枚)50
1包(50枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。 材質延伸ポリプロピレン(OPP) 透明
1袋(100枚)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポケットは、透明度に限りなくこだわった高透明OPP素材を採用。 。黒ベースの台紙は写真が映えるので、くっきり鮮やかに美しく見せます。 。写真が落ちにくいサイドインポケット。 。見開きにLサイズの写真を12枚収容できるので、写真が見やすく、まとめて一覧する事ができます。 。台紙の増減、差し替えが簡単にできる4穴リングバインダー。後からページの順番を変更したり、欲しいページだけを取り出したりできます。 。画像を保存したCD-Rや思い出の品を一緒に保管できるフリーポケット付。 。タイトルなどが記入できる、保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
材質ポケット:OPP 50ミクロン、黒フィルムCPP 80ミクロン、冊ケース:クラフト紙、カバー(XP-3233):OPP、パッケージ袋(XP-3236・3238):OPP、インデックスシール:紙 穴数リングバインダー4穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×356×80 材質(表紙) 収納枚数(枚)1008 ポケット黒 Lサイズ2列3段
1冊
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブ透明ブックカバー 静電気除去フィルム仕様
コミックを保護する透明カバーです。糊の剥離フィルムに静電気除去を施している為、剥離フィルムが手にまとわりつくストレスがありません。
材質OPP(静電気除去フィルム仕様) 寸法(mm)糊なし側折り返し70
1セット(500枚)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パックンの機能】パックン方式の表紙ポケット (ぱっくんと大きく開くポケットタイプのカバー表紙)。自由に表紙を着せ替えられる点がポイントです。写真などを入れることで、ポストカードホルダーをカスタムすることができます。高透明素材を使用した、ポケットとカバー表紙。ポケットには、写真が映えるOPP素材(静電気防止加工済)を採用しました。PAT.実用新案取得。【高透明ポケット採用】。写真やポストカードを美しく鮮やかに見せる高透明ポケットを採用しています。2段80ポケット。ハガキやKG写真を80枚収容できます。KGサイズの写真(102×152mm)とポストカード(105×148mm)・ハガキ(100×148mm)が収容可能。最大収容サイズ:107×155mm。【使用想定シーン】。観光地や美術館などで購入した思い出あるポストカードの保存に。ポケット表紙には、チケットや写真を入れてオリジナル表紙が作成できます。KG写真の保存に。ポケット表紙にCD-Rを保管することで、どんな写真が保存されているのかすぐ分かります。
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたポストカードホルダー 仕様ポストカード80枚収容、KG写真・絵手紙サイズ 材質ポケット:OPP 50ミクロン、表紙ポケット:PP 0.15mm 寸法(mm)縦235×横181×幅17 ホワイト サイズL判、KG判、ポストカード、はがきサイズ 材質(表紙)再生PP 0.5mm厚 収納寸法(mm)表紙ポケット最大228×372
1冊
900 税込990
4日以内出荷

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
エコ商品
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。ドライバーインストール機能搭載でインターネット接続不可の環境でも利用可能。2.5GbE 対応で超高速な有線LANを実現。2.5GbE 対応機器・対応LANハブと組み合わせてご利用頂くとネットワーク機器のパフォーマンスを最大限に発揮できます。ドライバーインストール機能搭載。インターネットが接続できない環境でもドライバのインストールができます。(仮想CD-ROMドライブにて提供、製品が正しく認識されるとドライブは表示されなくなります。)。iPad Pro にも対応。有線LAN接続することにより動画視聴やゲームを快適にご利用いただけます。(※USB Type-C 搭載機種に限ります)
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25~150 入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


木材試験をする際に活躍する高性能な伝播時間測定器です。打ち込みセンサーに衝撃を与え、発生するエネルギー(応力波)が受信用センサーに到達するまでの時間(μs)を測定します。
セット内容本体、STARTセンサー(赤・キャップ付)、STOPセンサー(黒・キャップ付)、延長ケーブル(STARTセンサー用)、ハンマー大、ハンマー小、USBシリアルケーブル、通信ソフト(Fakpc)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(FAKOPP)、収納ケース、9V電池×1個 寸法(mm)29×80×156 質量(g)220※表示装置 電源9Vアルカリ電池 1個電池 測定原理応力波 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)