56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
1冊(500枚)
539 税込593
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(500枚)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。 50枚単位はNo.46290の類似品をご検討下さい。
材質OPP 寸法(mm)250×250(厚み:0.025) 規格250×250mm(厚み:0.025mm) 素材OPP
1枚(500枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1パック(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 動画あり
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
1冊(1000枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(500枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)250×250(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
449 税込494
4日以内出荷

IPP袋より透明度が高いので、パンが一層美味しそうに見えます。 菓子パン・総菜パンなどの店頭棚のカバーやトレー用としてご利用ください。 1000枚包装(100枚ごと合紙入)です。安心の日本製。
材質OPPフィルム20μ 寸法(幅W×高さH)(mm)300×250
1包(1000枚)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1パック(100枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。 お弁当の掛け紙として最適なサイズです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム 寸法(mm)0.02×160×250
1枚(500枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。 正方形タイプ。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム 寸法(mm)0.02×250×250
1枚(500枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP#20 寸法(mm)250×300(厚み:0.02)
1枚(500枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP#25 寸法(mm)220×250(厚み:0.025)
1枚(500枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷


ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP 寸法(mm)150×150(厚み:0.03)、(1袋は50枚入)
1枚(50枚)
249 税込274
4日以内出荷

カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 仕様片面作用 材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末 厚さ(μm)30 耐熱温度(℃)120
1個(100枚×10冊)
1,098 税込1,208
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1袋(100枚)
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。 サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP20/CPP20 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可
1袋(100枚)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1箱(100枚×20袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OPP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1箱(100枚×20袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。 袋の両端は熱シールされています。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 種類平袋
1個(36枚)ほか
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OP素材ですので脱酸素剤は使用できません。 乾燥剤対応 ヒートシール対応 パートコート袋タイプの商品です。 シール部分(上部白い箇所)に接着剤が印刷されており、ヒートシールで封をすることが可能。 接着剤を熱で溶かし密着させる仕様の為、シール強度は強くありません。 特に冬場など低温になると強度が弱くなりますのでご注意ください。
材質OPP#40 寸法(mm)80×250 横マチ70
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂 トラスコ品番366-4929 厚さ(mm)5 質量(kg)0.9 間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

片面に糊が付いているので、アスパラガスなど細長野菜をくるっと巻くだけで簡単に包装できます。剥離紙がないので余分なゴミも出ず、包装機も不要なので省スペースでの作業が可能です。
用途アスパラガス 材質OPP防曇 質量(g)0.86 厚さ#25 穴数0 寸法(幅W×長さL)(mm)250×150
1袋(200枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE 形状シート
1箱(1000枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。 フィルム両面に「防曇性を付与」 食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。. Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 25mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1箱(100枚×10セット)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
透明 種類ショウバッグ 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)