「oppテープ用カッター」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブ製品 タブペーパー 3M(スリーエム)タブ製品 タブペーパー3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(5巻)ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
自動機でOPPテープを貼る際に、端部につまみを作るためのタブペーパーです。つまみを作ることで、カッターなどを使わずに簡単に開封出来るようになります。
長さ(m)500
テープカッター ヘルパーP型 セキスイテープカッター ヘルパーP型セキスイ
28,980税込31,878
1箱(10巻)
翌々日出荷
基材の薄いテープ専用です。カール防止機能付のテープ用カッターです。
用途OPPテープのカッターに。トラスコ品番451-7738材質ステンレス幅(mm)60長さ(m)50/100RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 15mm×20m 5P サンノートOPPテープ 15mm×20m 5Pサンノート
129税込142
1パック(5巻)
5日以内出荷
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
カッター付OPPテープ 1P アイ・エスカッター付OPPテープ 1Pアイ・エス
298税込328
1個
3日以内出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)50基材OPP
テープカッター TRUSCOテープカッターTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50寸法(inch)紙管:3最大テープ外径(Φmm)115
OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワンOPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン
16,300税込17,930
1箱(50巻)
7日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)Monf 手で切れるOPPテープ 48*50古藤工業(Monf)
22,980税込25,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
テープカッタースチール製 折込み機能付き モノタロウテープカッタースチール製 折込み機能付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
取扱停止中
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付幅(mm)180高さ(mm)98質量(g)245奥行(mm)60テープ幅(mm)(折返し幅)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98最大テープ幅(mm)48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)折幅(mm)約4
プロ テープカッター グライン SONIC(ソニック)[文具]プロ テープカッター グラインSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。 軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続! OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。 切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。 素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。 大巻/小巻テープ共用。
テープ幅(mm)21~24材質本体:PP、テープホルダー:PSテープ種類大巻/小巻両用最大外径(mm)60~110サイズ(mm)65×104×198繰り返し・詰め替え対応
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 15mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 15mm Kサンユー印刷
20,980税込23,078
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 12mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 12mm Kサンユー印刷
18,980税込20,878
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 手切れタイプ 50m お得パック 70μ S サンユー印刷OPPテープ 手切れタイプ 50m お得パック 70μ Sサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
卓上テープカッター エクト卓上テープカッターエクト(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動付属品ツインリール適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き モノタロウOPPテープ 重梱包用 テープカッター付きモノタロウ(39件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け幅(mm)48厚さ(mm)0.09長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPPテープ テープカッター付き モノタロウOPPテープ テープカッター付きモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPPテープ カッター付 SWANOPPテープ カッター付SWAN
369税込406
1個
当日出荷
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)46メーカー商品コード002079033
カッター付 コンパクトOPPテープ キラックスカッター付 コンパクトOPPテープキラックス
369税込406
1セット
当日出荷
主な用途梱包用紙管径(inch)1
OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプモノタロウ(63件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.055長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上テープタイプ手で切れる
テープカッター(安全カバー付) TRUSCOテープカッター(安全カバー付)TRUSCO(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50
テープカッター クランプ付タイプ TRUSCOテープカッター クランプ付タイプTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
OPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃 セキスイOPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃セキスイ(6件のレビュー)
669税込736
1枚ほか
当日出荷
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)
OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイOPPテープ用カッター ヘルパーT型セキスイ(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら