29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP 幅(mm)900 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム 長さ(m)30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30巻)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
1,510 税込1,661
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 材質OPP
1セット(1本)
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せる包装に最適です。静電気防止処理済みです。 感染防止用の飛沫防止シートとしてもご使用いただけます。幅が広い特別仕様!
材質OPPフィルム(0.04mm厚) 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×15000
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.03
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕 1巻長さ(m)30 厚さ(mm)0.04
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(30m)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小ぶりなブーケなどにお勧めのOPPフィルムです。
材質OPP20μ+OPP20μ 1巻長さ(m)15 幅(cm)65
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラッピングにお使いいただける無地透明OPPロールフィルムです。箱やトレーに入れたセットアップ商品の固定や保護に、直接値札や品質表示シールなどを貼れない商品の保護フィルムにと、商品に合わせて様々な用途でお使いいただけます。。箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。
材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30
1パック(1巻×30m)
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花モチーフの白い線画デザインが可愛い透明OPPロールフィルムです。両端にあしらった繊細なデザインが中のギフトをより引き立て華やかに演出。箱を開けた時のギフト感やサプライズ感がアップします。さりげないデザインなので雑貨はもちろん食品や理美容品など様々な商品におすすめです。。箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。
仕様片面デザイン 材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30
1パック(1巻)
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。静電気防止処理済みです。厚手の40ミクロン、70cm幅。使い切りの1本1枚巻き(1m)ロールタイプ。少しだけ必要なときに便利です!
材質OPPフィルム(0.04mm) 寸法(幅Wmm×長さLm)700×1
1本
509 税込560
3日以内出荷

別途専用のラップ包装機にセット出来る無地タイプのOPPロールになります。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に! 厚さ#20
1セット(6本)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして 材質ポリエステル不織布 長さ(m)20 幅(cm)65 質量(g/本)520
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。 透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン 長さ(m)30 厚さ(mm)0.021 仕様PT#300
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(1000枚)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。 パウンドケーキやロールケーキの掛け紙としておすすめのサイズで、型崩れ防止の効果もあります。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム 寸法(mm)0.025×75×100
1枚(500枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。 ケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです。 ロールケーキ、カットケーキなどにおすすめのサイズです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP 寸法(mm)0.02×50×50
1枚(1000枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
1パック(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARC株式会社マルチラッパー
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、 ストレッチフィルムのW対応機。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません) 形状フィルムオープンタイプ 幅(mm)対応フィルム:最大400まで 種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(1)71~226、(2)156 外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応) 本体質量(kg)6 電源電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135 適合幅(mm)400
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産)
エコ商品
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用 材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ 熱伝導率(W/mk)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)