20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準 RoHS指令(10物質対応)対応
1包(1000枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブラック 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ホワイト 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
欠品中

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。組み込み式 = なし。奥行き = 31.8mm。シリーズ = TOP 100%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approved
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠 適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze 寸法(mm)ファン:135×135×25 質量(kg)1.72 ベアリングHydraulic Bearing 構成内部:Active PFC + DC to DC 保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD 安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVus サイズ(mm)150×150×86 RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) 最大風量(CFM)101.1
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブルー 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

コレクト透明ポケット
エコ商品
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
材質OPP製 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(30枚)ほか
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーセル電源AEAシリーズ
エコ商品
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max 出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V 適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠 定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 冷却方式自然空冷 / 強制通風 機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転 使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし) 定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC 無償補償期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2O ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg) 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲100-240V AC Full Range
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

CPS80PLUS GOLD認証電源
エコ商品
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
エコ商品
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.53 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイモノクロ液晶 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX 無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

関連キーワード