カテゴリ
- 制御機器(51)
- 測定用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 農業機械(13)
- 電気材料(9)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空圧工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(36)
- アズワン(16)
- ホンダ(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SUGICO(スギコ)(9)
- ライン精機(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 鶴見製作所(5)
- 不二空機(5)
- 藤田電機製作所(5)
- オーエッチ工業(4)
- 鎌田信号機(4)
- 川西水道機器(4)
- スリーエッチ(3)
- 日東工業(3)
- 岡田装飾金物(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
「os-50」の検索結果

ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ケロデックスクリームSソフトタイプミニ
佐鳴(さなる)(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991本当日出荷金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。におい・べたつきツッパリ感がありません。用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番363-4843材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)35容量(mL)50高さ(mm)115奥行(mm)35容量(g)50医薬品医療機器等法医薬部外品
ロールフィルター
エスティジェイ¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応








![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)