9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし 付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1 トラスコ品番460-6979 セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1 材質スチール・樹脂 電源(V)単相100 スイッチロータリー式(カバー付) タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 口数1 首振(有無)なし 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 使用環境温度(℃)25~45 本体寸法(mm)幅400 機種全閉式モーター採用(2024年~) 冷媒HFC R410A(封入量:420g) 消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23 冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
1台
64,980 税込71,478
欠品中

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766 アズワン品番65-8092-41
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLCインターフェイス
エコ商品
長さ(mm)80 寸法(mm)80×6.2×94 高さ(mm)94 取付方式DINRail 入力電流(mA)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ リレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
1個
5,940 税込6,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
エコ商品
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,200 税込17,820
5日以内出荷