カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 防犯用品(9)
- 農業・園芸資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「ose-ls400」の検索結果

LEDセンサーライト1灯
オーム電機(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(74件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 7W×2灯
(85件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン
ELPA(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式設置場所屋外用耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)電球の種類LED
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式
オーム電機(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED防犯センサーライト
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約570(電源コード含む)外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)10 1.0以下(待機時)全光束(Lm)1000センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
薄型LEDセンサーライト
EARTH MAN(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA(12件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ
ELPA(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LED
センサー付3LED ライト
オーム電機(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度電球の種類LED
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト明暗+人感
オーム電機(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
ネット 鳥よけ用 グリーン
(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
AC式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒エコロジー商品省エネ
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯
ELPA(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100全光束(Lm)4000、常夜灯:400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3保護等級IP44(防雨タイプ )機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用アズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LEDエコロジー商品省エネ
どこでもひっかけ薄型センサーライト
ライテックス(ムサシ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255モード切替センサー(15秒)/切/連続電球1W高輝度電球色LED使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)設置場所屋内充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAhアズワン品番64-8901-29明るさ(Lm)100エコロジー商品省エネ
1.25コード2M
ELPA¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18