21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1
エコ商品、RoHS
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック 材質超硬合金 ねじの種類Rp(PS)、G(PF) 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 許容差h6 ねじれ角(°)9~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

WSTARドリル MVE 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 ねじの種類M 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック 材質超硬合金 ねじの種類NPT 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 許容差h6 ねじれ角(°)9~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂 表面処理無限コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 形状ストレート 適合流体蒸気 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 流体温度(℃)120以下 材質(弁体)C3604 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ OSG(オーエスジー) 動画あり
コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティング シャンク径公差h6 給油方式オイルホールなし 材質超硬合金 溝数4
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)