カテゴリ
- 制御機器(28)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(7)
- onsemi(7)
- omron(オムロン)(5)
- 谷沢製作所(4)
- goot(太洋電機産業)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- MICROCHIP(3)
- 三菱電機(2)
- アサヒペン(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ペーパーウェア(2)
- ROHM(2)
- DiodesZetex(2)
- イマダ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 東日製作所(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- マキテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ot-50」の検索結果

胴ベルト型墜落制止用器具 565Ⅱ-OT-50FⅡ
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。トラスコ品番576-5101色イエロー質量(g)1180種類胴ベルト型/巻き取り式規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:50×1130フック口開き(mm)50バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)1660最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)17ランヤード1丁掛け
お得用 多用途用ハケ
アサヒペン(9件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
排水特殊継手 マストラップ OT
前澤化成工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。材質PVC形状マストラップ使用流体排水
ひらくん棒
大塚刷毛製造¥4,998税込¥5,4981本当日出荷天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ
マキテック¥5,998税込¥5,998非課税商品1本翌々日出荷使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。長さ(mm)645~870質量(g)600ピッチ(mm)25(10段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC脚(mm)190×160
雨量データロガー
ケニス¥69,980税込¥76,9781個当日出荷転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
上肢機能検査 MFT
酒井医療¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ材質携帯ケース/ナイロン質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
オーブントースター ブラック VOT-50-K
ビタントニオ(Vitantonio)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。。トースト4枚を一度に焼けるサイズ!。トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。。シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能。シンプルなダイヤル操作で、80℃~250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。だから料理のレパートリーが広がる!。。機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン。こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。。4本ヒーターで温度コントロール。上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。。波型トレイ付き。波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。。焼きムラ低減のメッシュラック。細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。。お手入れ簡単パンくずトレイ。庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から7日以内出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックルワンタッチ、フック軽量型色イエロー質量(g)1170種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本当日出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き色ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)
goot(太洋電機産業)¥89,980税込¥98,9781台13日以内出荷トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式温度(℃)(ツボ)500(MAX)内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850溶解所要時間50分(MAX設定時)
トルクレンチテスタ
東日製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。用途トルクレンチの校正、調整、修理。
アルティマットOT
アクションジャパン¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷4分割セパレートタイプの手術台専用マットレスです。低反発ウレタンフォームと高弾性ウレタンフォームの2層構造で手術中の除圧と姿勢の安定を保ちます。材質本体/低反発ウレタンフォーム・高弾性ウレタンフォーム、透湿性ウレタンフィルム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)頭部/500×250×50(1枚)、胴部/500×940×50(1枚)、脚部/250×720×50(2枚)松吉医科器械コード24-2453-00
IOT41SP50ML OT-SP41アウターケーシングボックス 4mm×50m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷用途アウターケーシング長さ(mm):50000。カラー:ブラック
円筒型大型タンク(開放型)
モリマーサム樹脂工業¥61,980~税込¥68,178~1台31日以内出荷三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)商品タイプ本体
オーブナブルトレイ (50枚入)No.16(OT-16)
ペーパーウェア¥2,698税込¥2,9681個(50枚)翌々日出荷電子レンジOK用途オーブンOKTGK品番1-0959-0901材質紙(表面ポリブチレンテレフタレート加工)容量(mL)600質量(g)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(155)×135(90)×36
オーブナブルトレイ (50枚入) No.1(OT-1)
ペーパーウェア¥1,398税込¥1,5381個(50枚)翌々日出荷電子レンジOK用途オーブンOKTGK品番1-0959-0701材質紙(表面ポリブチレンテレフタレート加工)容量(mL)90質量(g)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105(80)×60(35)×25
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
OT-B450-SUS用下地金具25mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から85日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
IOTSP41BOX01 OT-SP41 アウターケーシング ボックス 50m ハイテックグレー
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷用途外径 4 mm x 50 m / 164 ft.
お徳用 多用途用ハケ(3本セット)
アサヒペン(3件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本)当日出荷塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本形状筋違質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
リフトテーブル用 自在車輪
(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(2個)当日出荷モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +125 ℃RFバイポーラトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応