カテゴリ

  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ow-3-7」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントスプロケット 530-17 21602-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-17 21602-17AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21602-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CONヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON歯数[丁数]:17チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-15 21602-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-15 21602-15AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21602-15適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CONヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CONヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:530材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
DUP7-167-A3B3 SW/OW イナバDUP7-167-A3B3 SW/OWイナバ
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0299高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1600
DUP7-147-B3 SW/OW イナバDUP7-147-B3 SW/OWイナバ
75,980税込83,578
1台
12日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0303高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1400
DUP7-147-A3B3 SW/OW イナバDUP7-147-A3B3 SW/OWイナバ
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0298高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1400
DUP7-127-B3 SW/OW イナバDUP7-127-B3 SW/OWイナバ
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0302高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1200
DUP7-117-B3 SW/OW イナバDUP7-117-B3 SW/OWイナバ
63,980税込70,378
1台
12日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0301高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1100
DUP7-107-B3 SW/OW イナバDUP7-107-B3 SW/OWイナバ
59,980税込65,978
1台
12日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0300高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1000
DUP7-047-B3 SW/OW イナバDUP7-047-B3 SW/OWイナバ
39,980税込43,978
1台
12日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0309高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400
ブレーキパッド MetallicoブレーキパッドMetallico(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら