13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合ソケットPM-61 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 管径(Φmm)吐出し:3/4B 最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式 トラスコ品番820-0302 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1200
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0303 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1400
1台
75,980 税込83,578
12日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0300 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1000
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0309 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0301 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1100
1台
63,980 税込70,378
12日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0298 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1400
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様組立式 トラスコ品番820-0299 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1600
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
材質スチール 歯数15T チェーンサイズ530
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
材質スチール 歯数17T チェーンサイズ530
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷