カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(8)
  • 救急・衛生(5)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「oxider」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OXIDER(オキサイダー) CLO2 LabOXIDER(オキサイダー)CLO2 Lab(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(90g)ほか
当日出荷
【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!! 新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。 これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。 さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、 これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月) 二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。 ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。 【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。 【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。 「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。 【使用方法】 1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。 2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。 3:投入後、キャップをして水平に回します。 4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭)規格置き型
オキサイダー 携帯用 2.0 CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0CLO2 Lab
999税込1,099
1個
当日出荷
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途二酸化塩素で身の回りの浄化付属品カートリッジ30日用×2個材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×2高さ(mm)112.5タイプ携帯用内容量(g)2(2個)使用の目安約60日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応
オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用CLO2 Lab
899税込989
1個
当日出荷
持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途オキサイダー携帯用つめかえ用トラスコ品番342-2943材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×3高さ(mm)112.5タイプ携帯用つめかえ用内容量(g)2(3個)使用の目安約90日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応
オキサイダースプレー300ml CLO2 Labオキサイダースプレー300mlCLO2 Lab
1,598税込1,758
1個
当日出荷
これ1本で多用途、気になる菌・ウイルス・悪臭を素早く除去します。 キッチン・風呂場などの水回りや、居室、玄関などの菌・ウイルス・悪臭の気になるところに素早く効果を発揮します。 使用済みおむつや生ゴミ等ニオイの気になるところにスプレー、ご家庭をはじめ、介護施設・保育園などでもご活用いただけます。 添加剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途生ゴミ・トイレ臭・お風呂場のヌメリなどにトラスコ品番401-5767材質亜塩素酸Na溶液、濃度調整剤、添加剤容量(mL)300タイプスプレー使用の目安粉剤投入後の使用期間は約6ヶ月間。約1,000回噴射可能。
ハクゾウ環境クロスWブロックNEO ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスWブロックNEOハクゾウメディカル(1件のレビュー)
299税込329
1個(30枚)ほか
当日出荷
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌成分第四級アンモニウム塩、水基材レーヨン不織布適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス不織布寸法(cm)15×30
二酸化塩素発生剤クロッツ 三和製作所二酸化塩素発生剤クロッツ三和製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
広さに合わせて選べる全4タイプ新鮮な二酸化炭素を放出し、除菌・消臭します。業界初の潰して反応させるタイプです。反応させてから約60日効果が続きます。
ドクターデオプレミアム置き型 カーメイトドクターデオプレミアム置き型カーメイト(34件のレビュー)
929税込1,022
1個(158g)ほか
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」置型タイプ無香タイプ
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
クレベリンpro置き型 大幸薬品クレベリンpro置き型大幸薬品(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(60g)ほか
当日出荷
特許・二酸化塩素分子のチカラ ウイルス・菌※、ニオイを除去。 ※特定のウイルス・菌除去試験結果(密閉空間) ◎すべてのウイルス・菌、ニオイを除去するものは有りません。 ◎換気・湿度等の影響により、実際の使用場所では、上記試験どおりの効果が得られない可能性があります。
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
OXIDER オキサイダー 置き型 CLO2 LabOXIDER オキサイダー 置き型CLO2 Lab
47,980税込52,778
1箱(18個)ほか
13日以内出荷
二酸化塩素パワーが続く!お部屋の浄化に!消臭にも。
アルコール除菌剤 モノタロウアルコール除菌剤モノタロウ(254件のレビュー)
699税込755
1本(1L)ほか
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%規格食品添加物規格製品エタノール濃度(w/w%)50.18化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)エタノール濃度(v/v%)58効果除菌繰り返し・詰め替え対応
環境除菌用ウェットクロス ハクゾウ環境クロス Vロック ハクゾウメディカル環境除菌用ウェットクロス ハクゾウ環境クロス Vロックハクゾウメディカル(4件のレビュー)
789税込868
1個(80枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。 米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水基材レーヨン不織布
連作障害ブロック W ヤサキ連作障害ブロック Wヤサキ(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(400g)
当日出荷
菌の黒汁と天然ゼオライトのWパワーで連作障害を協力にブロック。 連作障害対策効果の高い特殊光合成最近と、天然ゼオライトの土壌改良効果を どっきんぐさせた新発想の土壌改良材です。有機JAS対応資材です。
登録保証※肥料登録なし
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クレベリンLED交換用カートリッジ CleverinクレベリンLED交換用カートリッジCleverin
3,240税込3,564
1個
当日出荷
手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ手指の洗浄 消毒剤モノタロウ(201件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)関連資料(18.65MB)
ハクゾウ環境クロスWブロック ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスWブロックハクゾウメディカル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
クロスの減りに合わせ、蓋を下げる事ができます。
エアドクター空間除菌 小久保工業所エアドクター空間除菌小久保工業所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
効果除菌、消臭成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸区分雑貨
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン関連資料(18.65MB)
ハクゾウ環境クロスVロック ハクゾウメディカルハクゾウ環境クロスVロックハクゾウメディカル(1件のレビュー)
699税込769
1個(60枚)ほか
6日以内出荷
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水材質レーヨン不織布商品タイプ本体
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKFIts coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finishThis keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfacesThe bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating materialThis reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearingTo protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable serviceYoull find it commonly used in electric generators and motorsKnown as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unitThis prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenanceThe bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finishAre INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376アズワン品番65-7893-48
球面軸受 140mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 140mm内径SKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applicationsThis bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kNSpherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applicationsFeatures & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing throughparts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997アズワン品番65-7917-94
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 130Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 16mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 290pF厚さ = 5.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 12mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 180pF厚さ = 5.9mm寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
UF ELEMENT FOR SQ WITH PEROXIDE 1ST Merck(メルクミリポア)UF ELEMENT FOR SQ WITH PEROXIDE 1STMerck(メルクミリポア)
382,999税込421,299
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0212-65
STEM V.NERO OXIDE 2B004382000XNL piaggio(ピアッジオグループ)STEM V.NERO OXIDE 2B004382000XNLpiaggio(ピアッジオグループ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
Dual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9B SPARKFUNDual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9BSPARKFUN
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
DescriptionThe MQ-9B is a CO and CH4 gas detection sensor form Winsen. The sensing material of the MQ-9B is SnO2, which has a low conductivity in clean air. It detects carbon monoxide(1.5V)by method of cycling high and low temperature. The sensor's conductivity gets higher with the CO and CH4 gas concentration rising. The sensing range is 10-500ppm CH4. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.
アズワン品番67-0427-36
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUNSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 QwiicSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup GuideFeaturesSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate SensorMAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hubQwiic connectors for power and I2C interfaceI2C Address:0x55MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate SensorHeart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective SolutionIntegrated Cover Glass for Optimal, Robust PerformanceUltra-Low Power Operation for Mobile DevicesFast Data Output CapabilityRobust Motion Artifact ResilienceMAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor HubBiometric Sensor Hub SolutionFinger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)Both Raw and processed data are availableBasic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
SparkFun MicroMod Environmental Function Board SPARKFUNSparkFun MicroMod Environmental Function BoardSPARKFUN
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Environmental Function BoardFeaturesInput voltage range2.5V to 6.0VTyp.5Vvia Main Board's USB connectorTyp.~3.7V to 4.2Vvia Main Board's LiPo battery ConnectorI/O voltage3.3VAP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)Power LEDI2C pull-up resistorsSensirion SGP40 Air Quality SensorUses I2C interfaceAddress:0x59(default)Operating voltage range1.7V to 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20℃ to +55℃Typical current consumption2.6mAduring continuous operation(at 3.3V)34μAwhen idle(heater off)Output signalDigital raw value(SRAW):0 - 65535 ticksDigital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index pointsSwitch-on behaviorTime until reliably detecting VOC events:<60sTime until specifications are met:<1hRecommended sampling intervalVOC Index:1sSRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature SensorUses I2C interfaceAddress:0x70(default, non-configurable)Operating voltage range1.62V - 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-40℃ to +125 ℃Relative HumidityMeasurement range:0% to 100%Typical accuracy:±2 %RHResolution:0.01 %RHTemperatureMeasurement range:-40℃ to +125 ℃Typical accuracy:±0.2 ℃Resolution:0.01 ℃Typical current consumption(varies based on mode)4.9μA to 430μA(Normal Mode)0.5μA to 270μA(Low Power Mode)Allows the STC31 to compensate for humidity and temperatureSensirion STC31 CO2 SensorUses I2C interfaceAddresses:0x29(default), 0x2A, 0x2B, 0x2COperating voltage range2.7V to 5.5V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20 ℃ to +85 ℃Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in airMeasurement ranges0 to 25 vol% in N20 to 100 vol% in airAccuracy0.5 vol% + 3% measured value in N21 vol% + 3% measured value in airConcentration and temperature resolution:16-bitRepeatability:0.2 vol%Temperature stability:0.025 vol% / ℃Start-up time:14 msThermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature outputJumpersPWR LEDI2C pull-up resistorsSTC31 address selectionNote:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60