27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5kg×4袋)ほか
9,198 税込10,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド タイプ面落ち
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面合せ
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド タイプ面合せ
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)モッコン鏝
サイズの異なる二種の鏝をこれ一つでカバー出来ます。 型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め用モッコン鏝。 化粧木コン仕上げに最適です。
直径(Φmm)21、24
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼ホームタイ鏝
手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。 材質柄:木 幅(mm)105 高さ(mm)85 質量(g)100 奥行(mm)38 直径(mm)21
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H Pコン用コテ
エコ商品
寸法L(mm)75 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)30 寸法D3(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21.5 外径(Φmm)29.5
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16 タイプ面落ち
1袋(200個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち) トラスコ品番363-2359 セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21 外径(Φmm)28
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

1ケース(250個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ) トラスコ品番363-2360 セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)23 外径(Φmm)29
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

レゾナック建材(旧 昭和電工建材)ストッパ P
Pコンの穴埋めに
危険物の類別非危険物
1ケース(500個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

型枠施工後に出来るPコン痕の穴埋め作業に。
用途モッコン、Pコンの穴埋め作業に。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)本焼ホームタイ鏝
Pコン痕の穴埋め作業に
仕様両頭ツバ付 寸法(mm)120×45×45、【モッコン】26・30 ブラック 質量(g)138
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2358 材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2356
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。 持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。 柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。 鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。
用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。 材質鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー 形状つば付き、テーパーあり 軸太さ(mm)6.3
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)モッコン鏝
2サイズに対応するモッコン鏝です。 異なる2サイズの組み合わせです。
用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め用モッコン鏝。 寸法(mm)26×30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番327-1978 全長(mm)72 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷