カテゴリ

  • メカニカル部品(8,584)
  • ねじ・ボルト・釘(1,710)
  • 制御機器(1,606)
  • パソコン/周辺機器(1,498)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,139)
  • 切削工具(1,094)
  • オフィス家具(1,024)
  • 物流用品(981)
  • 機構部品(927)
  • バイク純正部品(881)
  • 電動工具(612)
  • 自動車純正部品(610)
  • 科学研究・開発用品(533)
  • 研磨材(504)
  • 配管・水廻り設備部材(377)
  • 農業機械(332)
  • 店舗什器・備品(329)
  • 空調・照明・電設資材(322)
  • 測定用品(299)
  • 建築金物(297)
  • 自動車補修部品(283)
  • 作業工具(258)
  • 電気材料(234)
  • 防犯用品(215)
  • バイク部品(159)
  • 保管用品(142)
  • 空圧工具(131)
  • 家電(128)
  • 清掃用品(119)
  • 事務用品(119)
  • 油圧機器・油圧ホース(115)
  • 作業服(107)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 学童・教育用品(72)
  • 厨房用品(69)
  • 安全用品(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 溶接用品(61)
  • 医療(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • 住設機器(57)
  • 介護用品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • トラック純正部品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 縫製用品(41)
  • カー用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 梱包用品(35)
  • 安全標識(34)
  • 安全保護具(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 日用品(32)
  • 防災用品(31)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 自転車部品(29)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 測定関連サービス(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 塗料(21)
  • クリーンルーム用品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 農具(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 手袋(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • エンジン工具(15)
  • テープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 完成車(7)
  • 理美容(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(1)

「p 45」の検索結果

関連キーワード
27,287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P45-N

    NOK
    95税込105
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP45N部品番号NOK:CO00043-BJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P45-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P45-N

    NOK
    76税込84
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP45N部品番号NOK:CO00043-AJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング(P-45) ナリカ

    Oリング(P-45)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1パック(10個)
    当日出荷
    簡易水圧実験器(注文コード:28564464)の補充部品です。
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(212件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    71税込78
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • シール ダスト 45P-F3144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 45P-F3144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • (08P45)ゲートプロテクター ホンダ

    (08P45)ゲートプロテクター

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ フロント ブレーキ (G1) G18P-45-250D MAZDA(マツダ)

    パイプ フロント ブレーキ (G1) G18P-45-250D

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ジオメット10.9CAP P=45X16P=4 大阪魂

    ジオメット10.9CAP P=45X16P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • BC10.9CAP P=45X12P=4 大阪魂

    BC10.9CAP P=45X12P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • プラスティックのし板 P-45 cotta

    プラスティックのし板 P-45

    cotta
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:450×360×12
  • エアピン釘打機 P45 SK11

    エアピン釘打機 P45

    SK11
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
  • ニッケル10.9CAP P=45X22P=4 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=45X22P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • クロニッケル10.9CAP P=45X20P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=45X20P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • (23946)シムP 45×56(1.30MM) ホンダ

    (23946)シムP 45×56(1.30MM)

    ホンダ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • クロニッケル10.9CAP P=45X25P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=45X25P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • 3カ-W10.9CAP P=45X22P=4 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=45X22P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W10.9CAP P=45X40P=4 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=45X40P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SCS13A
  • バイオボックスP45用アルミ内箱 スギヤマゲン

    バイオボックスP45用アルミ内箱

    スギヤマゲン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様P45用アルミ内箱内寸法(mm)372×272×185アズワン品番3-5257-11
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチ替刃(P45K) マクセルイズミ

    パンチ替刃(P45K)

    マクセルイズミ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
  • モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P45 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P45

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    77税込85
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    63税込69
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,45A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,45A

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,45A RS PRO

    RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,45A

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィートパック 合掌 P HEIKO

    スウィートパック 合掌 P

    HEIKO(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
    仕様ヒートシール可材質透明蒸着PET12/CPP40厚さ(mm)0.052タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
  • ネジ込み型45°エルボ P45°E 東和高圧

    ネジ込み型45°エルボ P45°E

    東和高圧
    2,888税込3,177
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
...