45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様コイン錠付き 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100 有効深さX(mm)81 仕様埋込型 材質 質量(kg)5 寸法H(mm)80 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN) 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 寸法I(mm)180 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220 扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本
1個
5,162 税込5,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

新デザインでローコスト ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。 取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。 左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品M5×10トラスねじ 適合板厚(mm)0.8~2.0 表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒) 0200 タキゲンコード04502
1個
3,188 税込3,507
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(1P)
エコ商品
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)894 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプΦ17.3 t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
11,667 税込12,834
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)2240 適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60751
1個
14,616 税込16,078
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)1945 適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60752
1個
14,054 税込15,459
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

栃木屋密閉用ハンドル
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,083 税込7,791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし
エコ商品
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022713100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質ステンレス 仕上ヘアーライン 取手ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C2(mm)220 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C1(mm)372 寸法C3(mm)220 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)540 寸法D(mm)83 寸法W(mm)107 寸法Z(mm)210 ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S) 寸法P(mm)596 寸法Y(mm)470 保護等級IP44 寸法M(mm)520 寸法J(mm)692 寸法A1(mm)704 寸法U(mm)183 寸法V(mm)101 寸法A2(mm)638 寸法A3(mm)470 寸法C1(mm)372 寸法C2(mm)244 寸法C3(mm)33 寸法F1(mm)562 設置場所屋外用 寸法R1(mm)60 寸法R2(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5 扉形式片扉 有効深さX1(mm)272 取付基板鉄製2.3mm
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)