カテゴリ

  • 制御機器(159)
  • 電気材料(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 物流用品(110)
  • 機構部品(95)
  • 切削工具(93)
  • メカニカル部品(63)
  • 自動車純正部品(52)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 建築金物(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(32)
  • 研磨材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業工具(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 事務用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 作業服(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 家電(11)
  • 農業機械(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全標識(5)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「p-105」の検索結果

1,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=105)TAKIGEN(タキゲン)
1,644税込1,808
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00196
ステンレス 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=105)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00713
Susumu Co SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-105-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-105-D進工業
369税込406
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P105-NNOK
259税込285
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP105N部品番号NOK:CO00069-BJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
M43P105KB40 VISHAYM43P105KB40VISHAY
699税込769
1個
7日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-NNOK
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP105N部品番号NOK:CO00069-U3JIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P105-NNOK
679税込747
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP105N部品番号NOK:CO00069-LJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P105-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P105-NNOK
279税込307
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP105N部品番号NOK:CO00069-AJIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
部品 P105RA用モートル P100RA-M HiKOKI(旧:日立工機)部品 P105RA用モートル P100RA-MHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品名称ベアリングメタル形状図番13
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
P16NP105MAB15 VISHAYP16NP105MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック OP デンカポリマーフードパック OPデンカポリマー(30件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(90件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から翌々日出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズタイムレコーダー用インクリボンセイコーソリューションズ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]ダブルクリップPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
279税込307
1箱(10個)ほか
当日出荷
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
COVER,EX.P*NH105* ホンダCOVER,EX.P*NH105*ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(50本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
...