カテゴリ
- メカニカル部品(902)
- 制御機器(414)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
- パソコン/周辺機器(243)
- 切削工具(204)
- 物流用品(188)
- 機構部品(174)
- 科学研究・開発用品(160)
- 研磨材(156)
- バイク部品(123)
- バイク純正部品(102)
- 家電(99)
- 建築金物(94)
- オフィス家具(85)
- 自動車純正部品(82)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 作業工具(70)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 医療(46)
- 測定用品(45)
- 厨房用品(38)
- 事務用品(38)
- 電気材料(35)
- 卓上消耗品(34)
- 自動車補修部品(30)
- 電動工具(29)
- 店舗什器・備品(27)
- 建材・エクステリア(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 清掃用品(18)
- 防犯用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 農業機械(17)
- 空圧工具(15)
- 溶接用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 住設機器(11)
- 作業服(11)
- 学童・教育用品(11)
- 保管用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 梱包用品(9)
- 塗料(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 安全用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 安全標識(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 農具(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(194)
- ニッセイ(165)
- SKF(日本エスケイエフ)(147)
- 三菱電機(124)
- 富士変速機(100)
- ホンダ(87)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- スリーピース(73)
- マキテック(69)
- EKチェーン(61)
- TRUSCO(58)
- 東洋技研(50)
- 三木プーリ(48)
- イトーキ(46)
- 住友重機械工業(45)
- TPP(45)
- StarTech.com(43)
- omron(オムロン)(41)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ブランドをもっと見る
「p-120」の検索結果

ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
角型取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
ステンレス 楕円取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
ステンレス 折りたたみ取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,161税込¥4,5771個当日出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)139寸法L(mm)138寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01567
ステンレス 取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ライン取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥585税込¥6441個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
キャップ付表付取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,078税込¥1,1861個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法L(mm)136寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01068
ステンレス 角型取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,124税込¥1,2361個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135寸法L(mm)150寸法P(mm)120表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00691
ステンレス 溝付角型取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,774税込¥1,9511個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)205寸法H(mm)40寸法L1(mm)127寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00699
リンクロツド(P=120)
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷部品名称リンクロツド(P=120)図解NoSSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.18、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.18
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-N
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP120N部品番号NOK:CO00073-U3JIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.17バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P120-N
NOK¥989税込¥1,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP120N部品番号NOK:CO00073-LJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P120-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP120N部品番号NOK:CO00073-BJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P120-N
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP120N部品番号NOK:CO00073-AJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下
コンパクトストッキング浅型 水切りネット 白 30P 120冊
オルディ¥33,980税込¥37,3781ケース(120冊×30枚)8日以内出荷収納に便利なコンパクトシリーズ 取っ手付きで結びやすい 薄手タイプ仕様●サイズ(mm):120×140(1枚)●材質:PET・PU●重量:2.98kg(ケース)アズワン品番67-9301-11
P120サーキュラーカップ(小麦)
cotta¥3,498税込¥3,8481枚(100枚)3日以内出荷直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています材質未晒クラフト 樹脂ラミ寸法(mm)底90×25H容量180cc
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き)
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷JTC8P1203/8専用用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
カラー仕切りカード(PP・ファイル用)
コクヨ(21件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(1組)ほか当日出荷耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!材質(見出し)再生PP穴数2穴穴間隔(mm)80
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
...