2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13
捕集効率(%)82
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
材質OPS
サイズ100×163×44(本体高さ30+蓋高さ14)mm
質量(g)5
1袋(100点)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.3
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33
平座金D:8×t:0.5
1袋(31個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1.3
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33
平座金D:8×t:0.5
1袋(39個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・DC32V・11A
材質銅/鉄/樹脂/真鍮
六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業
色ブルー
素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 44.65mm深さ = 16.8mm保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業
色ネイビー
素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
サラダ・フルーツに。環境対応素材。カットフルーツレスキュー容器。
材質バイオPET
寸法(mm)127×127×[蓋高さ]21/[本体高さ]54
質量(g)23
1袋(50点)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。小分けで与えやすい6Pセットです。
仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上
成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×90
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番850-7142
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.29
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)44
寸法L1(mm)8
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)32
寸法LO(mm)62
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。小分けで与えやすい6Pセットです。
仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上
成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×90
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0440
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)104
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0441
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.49
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)105
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。50□18-140 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の色が積層されたタイプ。
オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。
スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様通常粘着タイプ
サイズ中
シリーズPost-it
粘着剤水分散性粘着剤
商品構成アソート
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ