カテゴリ

  • 自動車補修部品(565)
  • 制御機器(543)
  • パソコン/周辺機器(460)
  • 空調・照明・電設資材(239)
  • 切削工具(233)
  • 配管・水廻り設備部材(207)
  • 物流用品(185)
  • バイク部品(175)
  • 農業機械(159)
  • 作業工具(150)
  • 機構部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • メカニカル部品(94)
  • 測定用品(94)
  • 建築金物(73)
  • 事務用品(73)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 電気材料(61)
  • オフィス家具(53)
  • 清掃用品(36)
  • 防災用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 研磨材(31)
  • 安全用品(30)
  • 溶接用品(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 電動工具(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 住設機器(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 家電(21)
  • 学童・教育用品(18)
  • 作業服(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 厨房用品(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 安全保護具(14)
  • テープ(13)
  • カー用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 塗料(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 安全標識(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 保管用品(8)
  • 日用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 農具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)

「p-13」の検索結果

4,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター(P-13QR2専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR2専用)

    三菱電機
    579税込637
    1台
    当日出荷
    2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
  • 交換用フィルター(P-13QR専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR専用)

    三菱電機
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • フードパック P-13 福助工業 福助工業

    フードパック P-13 福助工業

    福助工業
    1,198税込1,318
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
    材質OPSサイズ100×163×44(本体高さ30+蓋高さ14)mm質量(g)5
  • コンプ サーキットP 13A SK11

    コンプ サーキットP 13A

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・DC32V・11A材質銅/鉄/樹脂/真鍮六角対辺(mm)15
  • 3カ-W10.9CAP P=13X5P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=13X5P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
  • 3カ-W10.9CAP P=13X15P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=13X15P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:1.4、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
  • ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーPU 3P 13ゲージ編 PUコーティング

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1袋(3双)
    3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
  • ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング コーコス信岡

    ハンドアーマーNBR 3P 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング

    コーコス信岡
    1,498税込1,648
    1袋(3双)
    3日以内出荷
    刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア。お買い得3双組
    用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
  • フードパック バイオ キューブP 13-54(68) リスパック リスパック

    フードパック バイオ キューブP 13-54(68) リスパック

    リスパック
    3,298税込3,628
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ・フルーツに。環境対応素材。カットフルーツレスキュー容器。
    材質バイオPET寸法(mm)127×127×[蓋高さ]21/[本体高さ]54質量(g)23
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
  • P13SMNFRS103MA VISHAY

    P13SMNFRS103MA

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P13SMNFLS103MA VISHAY

    P13SMNFLS103MA

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P13SMNFGS103MA VISHAY

    P13SMNFGS103MA

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123 HARWIN

    ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123

    HARWIN
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P13

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • スライドレール FBL35G-P13形 THK

    スライドレール FBL35G-P13形

    THK
    4,198税込4,618
    1本
    14日以内出荷から22日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラック

    フレキ用パッキン(ノンアスベスト)

    リビラック(43件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10個)
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • スライドレール FBL56H-P13形 THK

    スライドレール FBL56H-P13形

    THK
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL51H-P13形 THK

    スライドレール FBL51H-P13形

    THK
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35S-P13形 THK

    スライドレール FBL35S-P13形

    THK
    7,898税込8,688
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)

    ホイール専用 鬼人手ジュニア

    PROSTAFF(プロスタッフ)(55件のレビュー)
    818税込900
    1個
    当日出荷
    人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
    材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
...
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
"p-13" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷