カテゴリ
- 制御機器(68)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(10)
- 物流用品(9)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 救急・衛生(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(30)
- TRUSCO(11)
- タカチ電機工業(9)
- イスカル(7)
- コクヨ(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- いけうち(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 日本綿棒(5)
- omron(オムロン)(4)
- 三立機器(4)
- 日東工業(4)
- 三菱電機(4)
- アイゼン(4)
- 八州電工(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ネグロス電工(3)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-151」の検索結果

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥709税込¥7801枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥359税込¥3951パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
ドアストッパー マグネット式・強力タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5238種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61色黒高さ(mm)250質量(g)463タイプ足操作タイプ
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10本)当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
パイプ用フック スチール製
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(5個)当日出荷パイプに使用できるフックです。用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から91日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)
軽く開けるダブルクリップ エアかる
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥249税込¥2741パック(3個)当日出荷から3日以内出荷空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ色ブラック繰り返し・詰め替え対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
R-PET直線定規
共栄プラスチック¥109税込¥1201本当日出荷衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)
日本綿棒(3件のレビュー)¥329税込¥3621袋(20本)当日出荷綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)紙材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
NPT パレットバンド Pro
日本紙交易¥9,398税込¥10,3381本当日出荷脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。質量(kg)約1.2寸法(cm)対応全周:380~460生地ナイロン、420デニール、黒色




































![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)