カテゴリ
- 制御機器(83)
- バイク純正部品(79)
- メカニカル部品(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 切削工具(63)
- 機構部品(47)
- 自動車純正部品(32)
- 測定用品(31)
- 農業機械(29)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(18)
- 物流用品(17)
- 清掃用品(15)
- 卓上消耗品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(12)
- 事務用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電動工具(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全保護具(10)
- 自動車補修部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 溶接用品(6)
- 日用品(6)
- 家電(6)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(72)
- SMC(62)
- 東洋技研(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- MICROCHIP(24)
- イスカル(21)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- シグマ光機(12)
- 岩田製作所(11)
- NOK(11)
- ミツビシ(11)
- アカギ(10)
- カラークリエーション(9)
- アズワン(8)
- 岡本工機(7)
- Baumer(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-170」の検索結果

アーチ取手(P=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器質量(g)260寸法L(mm)220寸法P(mm)170寸法H1(mm)41.4寸法H2(mm)23.4材質(カバー)ABS樹脂ハンドル色ブラック材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)カバー色ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01234
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P170-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP170N部品番号NOK:CO00085-BJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P170-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP170N部品番号NOK:CO00085-U3JIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.59バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P170-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP170N部品番号NOK:CO00085-AJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。材質コーポリマー色クリア
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥9,898税込¥10,8881本(1.7kg)当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンストア統一伝票(手書き用)
ヒサゴ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1冊(50セット)ほか当日出荷チェーンストア統一伝票手書き用の定番。 伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。種別手書き用寸法(mm)267×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)複写枚数5枚
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
...