カテゴリ
- メカニカル部品(2,760)
- 制御機器(984)
- 切削工具(506)
- バイク純正部品(444)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(324)
- 機構部品(317)
- 自動車純正部品(287)
- 科学研究・開発用品(258)
- 空調・照明・電設資材(207)
- 物流用品(189)
- 農業機械(173)
- オフィス家具(151)
- パソコン/周辺機器(149)
- 作業工具(131)
- バイク部品(120)
- 建築金物(119)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 測定用品(90)
- ねじ・ボルト・釘(89)
- 電気材料(82)
- 電動工具(81)
- 卓上消耗品(79)
- 溶接用品(79)
- 自動車補修部品(78)
- 家電(74)
- 事務用品(72)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 厨房用品(65)
- 保管用品(60)
- 研磨材(58)
- 建材・エクステリア(53)
- 防災用品(48)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- 医療(39)
- トラック用品・パーツ(37)
- 住設機器(36)
- 店舗什器・備品(31)
- 学童・教育用品(29)
- テープ(28)
- 安全用品(28)
- 空圧工具(26)
- 整備工具・収納(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 縫製用品(22)
- 安全標識(21)
- 農具(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 介護用品(13)
- 作業服(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- カー用品(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 洗車・清掃(10)
- 自転車部品(10)
- ヘルスケア(9)
- エンジン工具(9)
- 日用品(8)
- 清掃用品(8)
- トラック純正部品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 梱包用品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 手袋(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 食品・飲料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 三木プーリ(1,558)
- SMC(598)
- YAMAHA(ヤマハ)(399)
- ノーブランド(335)
- MAZDA(マツダ)(257)
- 三菱電機(195)
- ニッセイ(190)
- TRUSCO(145)
- Merck(メルクミリポア)(140)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- Festo(114)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- 東洋技研(99)
- 富士変速機(96)
- 岩田製作所(84)
- OSG(オーエスジー)(81)
- SICK(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-18」の検索結果

P-18QSU専用交換フィルター
三菱電機¥539税込¥5931台当日出荷1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)
三菱電機¥599税込¥6591台当日出荷1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-18材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)17.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)
コクゴ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋
ボンドワックス¥37,980税込¥41,7781箱(9袋)当日出荷トラスコ品番449-2498材質主成分:アクリル系樹脂、水容量2kg×9袋容量(L)18容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング 1A P 18.0
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称Oリング 1A P 18.0図解NoMS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS753DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、L75AS シリンダーブロック部品_No.70、L60AS シリンダーブロック部品_No.70、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.41、L50AS シリンダーブロック部品_No.70、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24など
キズ防止フェルトパッド 丸型 小 1P 18枚
オカザキ¥129税込¥1421パック(18枚)当日出荷移動時の音を軽減。フローリングの傷を防止寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約38×50アズワン品番65-0475-21メーカー商品コード49511185
BKステンCAP P=18X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:18×t:1.6
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P18-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP18N部品番号NOK:CO00016-LJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ハンドライト P18R
LED LENSER¥58,980税込¥64,8781個当日出荷屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196色ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
P-試験管 P-18SS NL 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,498税込¥10,4481箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)16肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L105口形状ニューリップ入数100本
P-試験管 P-18SM NL 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状ニューリップ入数50本
P-試験管 P-18M NL 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)28肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L180口外径(Φmm)19.7 公差±0.5(リップ含む)口形状ニューリップ入数50本
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
P-試験管 P-18S NL 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)17肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L110口形状ニューリップ入数100本
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11
EPCOS¥219,800税込¥241,7801箱(500個)7日以内出荷コアサイズ = P 18/11。併用可能製品 = 広帯域トランス。AL評価 = 5900nH。材質 = N30。奥行き = 10.6mm。幅 = 18.4mm。代表規格 = IEC 60133。EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 KD-P18
光電¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 18尺
SHIMANO(シマノ)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-試験管 P-18SS 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,498税込¥10,4481箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)16肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L105口形状直口入数100本
P-試験管 P-18M 直口 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)28肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L180口形状直口入数50本
P-試験管 P-18S 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)17肉厚(mm)t1.2外径×全長(mm)Φ18×L110口形状直口入数100本
P-試験管 P-18SM 直口 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状直口入数50本
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-18-24
アサ電子工業¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC MLC50P-18-20
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【中間G】25最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMLC外径D(Φmm)50全長L(mm)53穴径H(Φmm)【ディスク】26常用トルク(N・m)7.0締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.6
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...