カテゴリ

  • 制御機器(634)
  • 切削工具(459)
  • メカニカル部品(379)
  • 機構部品(187)
  • 空調・照明・電設資材(177)
  • 農業機械(162)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • バイク部品(125)
  • 作業工具(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 建築金物(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • 事務用品(71)
  • 電動工具(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 溶接用品(57)
  • 電気材料(57)
  • 研磨材(53)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 測定用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • 厨房用品(42)
  • 防災用品(41)
  • 卓上消耗品(40)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 保管用品(34)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 家電(33)
  • 物流用品(31)
  • 住設機器(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 整備工具・収納(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • テープ(22)
  • 縫製用品(21)
  • オフィス家具(17)
  • 安全用品(17)
  • 農具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 空圧工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 作業服(13)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • エンジン工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 日用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全標識(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 医療(4)
  • 手袋(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「p-18」の検索結果

3,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
  • P-18QSU専用交換フィルター 三菱電機

    P-18QSU専用交換フィルター

    三菱電機
    539税込593
    1台
    当日出荷
    1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
  • 交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用) 三菱電機

    交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)

    三菱電機
    599税込659
    1台
    当日出荷
    1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
  • P-18   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-18材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)17.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋 ボンドワックス

    ピオスタックエコP 18kg 2kg×9袋

    ボンドワックス
    37,980税込41,778
    1箱(9袋)
    当日出荷
    トラスコ品番449-2498材質主成分:アクリル系樹脂、水容量2kg×9袋容量(L)18容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング P-18/FA-35 日東工器

    Oリング P-18/FA-35

    日東工器
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング 1A P 18.0 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 1A P 18.0

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング 1A P 18.0図解NoMS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS753DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、L75AS シリンダーブロック部品_No.70、L60AS シリンダーブロック部品_No.70、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.41、L50AS シリンダーブロック部品_No.70、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24など
  • BKステンCAP P=18X12P=1 大阪魂

    BKステンCAP P=18X12P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:18×t:1.6
  • Oリング(P18) INAX(LIXIL)

    Oリング(P18)

    INAX(LIXIL)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • G-150用 バックアップリング(P-18用) 永田製作所

    G-150用 バックアップリング(P-18用)

    永田製作所
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用) FEEL

    BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)

    FEEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    BTMバリカン 替刃(P-19・P-28・P-18・P-900用)
  • M-P18用刃物ポンチダイス 西田製作所

    M-P18用刃物ポンチダイス

    西田製作所
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    当日出荷
    用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)150能力アングル材(SS400) 板厚6mm
  • ハンドライト P18R LED LENSER

    ハンドライト P18R

    LED LENSER
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 分電盤 SP-P18 光電

    分電盤 SP-P18

    光電
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 分電盤 KD-P18 光電

    分電盤 KD-P18

    光電
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
  • 『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 18尺 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 18尺

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • M-P18用長穴刃物ポンチダイス 西田製作所

    M-P18用長穴刃物ポンチダイス

    西田製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)140能力アングル材(SS400) 板厚6mm
  • ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP18メッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)910長さ(m)30
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18部品名称Oリング P18図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18部品名称Oリング P18図解NoMC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.26
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格P18図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格P18部品名称Oリング P18図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.68、MW3HP40B(2004) 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.58、MW781K 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.68、MW781 部品_No.70
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング P18 TAKEGAWA(武川)

    Oリング P18

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 コードレスかんな P18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスかんな P18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Acer Predator Helios 18 PH18-71P 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer Predator Helios 18 PH18-71P 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios 18 PH18-71P取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ18インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 18 PH18-71P 18インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 18 PH18-71P 18インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Predator Helios 18 PH18-71P取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)18のぞき見防止○(180度)
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
...
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
"p-18" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷