カテゴリ

  • メカニカル部品(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • パソコン/周辺機器(239)
  • 研磨材(164)
  • 制御機器(147)
  • 機構部品(75)
  • オフィス家具(70)
  • 自動車純正部品(67)
  • 物流用品(62)
  • 切削工具(50)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電動工具(41)
  • 作業工具(40)
  • 建築金物(37)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 測定用品(31)
  • 厨房用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 家電(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 農業機械(15)
  • 電気材料(13)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 自転車部品(9)
  • 農具(9)
  • 防犯用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • テープ(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • エンジン工具(1)

「p-180」の検索結果

2,196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    欠品中
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
  • HBコンテナー P-180 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    HBコンテナー P-180

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    翌々日出荷
    工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
    材質PPタイプベタ目内寸(mm)1055×344×188フタなしネスティング高さ(mm)62外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])4230[430]外寸法・奥行(mm)-スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
  • クリアボックスL10P(180×210) 横浜ディスプレイミュージアム

    クリアボックスL10P(180×210)

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック
    4日以内出荷
    材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×21
  • 角型3号取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
  • パーミエーションチューブ P-180-Hシリーズ ガステック

    パーミエーションチューブ P-180-Hシリーズ

    ガステック
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    10日以内出荷から25日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
    仕様調整範囲(ppm):0.06~3.1●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガストリメチルアミン保管環境冷蔵
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P180-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P180-N

    NOK
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP180N部品番号NOK:CO00087-P0JIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P180-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P180-N

    NOK
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP180N部品番号NOK:CO00087-BJIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
  • ディスクローター ESMRT54MI3P 180mm 内SPLロックリング SHIMANO(シマノ)

    ディスクローター ESMRT54MI3P 180mm 内SPLロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用
    用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(内スプライン) #。外径:180mm。ローター|素材:ステンレス
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P180-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P180-N

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP180N部品番号NOK:CO00087-AJIS呼び旧JIS:P180太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)179.5内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ(26件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋏(P180-70)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P180-70)用カッティングブレード

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1974
  • 剪定鋏(P180-70)用カウンターブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P180-70)用カウンターブレード

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1993
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙

    マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

    カモ井加工紙(8件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻(15mm×7m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
    用途マスキングテープテープ長さ(m)7
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング 坂源

    剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング

    坂源
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    切れ味が良く、フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。片手で刃のロックと解除が出来ます。・軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。カラフルでおしゃれな剪定鋏を使えば、庭のお手入れも楽しくなります。
    材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
  • ロッド棒 中西産業

    ロッド棒

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質鉄
  • 鉄ユニクロアングル ハイロジック

    鉄ユニクロアングル

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング 坂源

    剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング

    坂源
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。
    材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ルミナス ポール Luminous(ルミナス)

    ルミナス ポール

    Luminous(ルミナス)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
    材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
  • 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    当日出荷から93日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 吊り下げ名札セット<カードプロテクト> コクヨ

    吊り下げ名札セット<カードプロテクト>

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷
    ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構) フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
    仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付種別名刺・IDカード用・チャック付材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PCサイズ名刺・IDカードカードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • 剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4599
...