9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。 形状段付ブラケット 幅(mm)325 高さ(mm)114 タイプパラレル型 奥行(mm)85
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2個)
23,960 税込26,356
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所 種別汎用 適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110 主な適合純正品番ERC-22B
1セット(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ オス 16極 16A 250 V
TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HA●オス/メス:オス●ポール形式:16P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0183 アズワン品番65-7652-60
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷